4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ 動画あり
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類アングルバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)18 材質(本体)アルミ 主な用途軽作業 質量(kg)0.85 全長(mm)305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 動画あり
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ねずみ鋳鉄 全長(mm)155 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング