絞り込み
形状
形状
両丸キー(4)
形状
両角キー(6)
形状
片丸キー(3)
形状
頭付勾配キー(1)
幅(mm)
  • 12
  • 2(12)
  • 3(19)
  • 4(21)
  • 5(25)
  • 6(24)
  • 7(24)
  • 8(26)
  • 10(20)
  • 14(9)
  • 15(3)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(8)
  • 22(7)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 28(6)
  • 32(6)
  • 36(5)
全長(mm)
  • 40(7)
  • 80(7)
  • 101(6)
  • 102(6)
  • 103(6)
  • 104(6)
  • 105(6)
  • 106(6)
  • 107(6)
  • 108(6)
  • 109(6)
  • 110(6)
  • 111(6)
  • 112(6)
  • 113(6)
  • 114(6)
  • 115(6)
  • 116(6)
  • 117(6)
  • 118(6)
高さ(mm)
  • 8(16)
  • 12(1)
ブランド
  • セイキ製作所(13)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • 日之出スッピル製造(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
両丸キー
両丸キー(4)
両角キー
両角キー(6)
片丸キー
片丸キー(3)
頭付勾配キー
頭付勾配キー(1)
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    413税込454
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
  • 両角キー セイキ製作所

    両角キー

    セイキ製作所(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
    材質S50C形状両角キー公差h9
  • 両丸キー セイキ製作所

    両丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    413税込454
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
    形状両丸キー公差h9
  • 平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(S50C) 両丸タイプ

    セイキ製作所
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
  • 平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(S50C) 片丸タイプ

    セイキ製作所
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    695税込765
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    材質SUS316形状両角キー公差h9
  • 平行キー 両角 FC セイキ製作所

    平行キー 両角 FC

    セイキ製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
  • まとめ買い キー材(S45C) TRUSCO

    まとめ買い キー材(S45C)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷
    必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
  • 12x 8x300mm 両角マシンキー エスコ

    12x 8x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-8材質スチール長さ(mm)300幅(mm)12厚さ(mm)8
  • 両丸キー(フリーレングス)SUS316/12 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)SUS316/12

    セイキ製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C頭付スッピル

    日之出スッピル製造
    6,898税込7,588
    1袋(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状頭付キー
  • 12x 8x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ

    12x 8x300mm 両角マシンキー(SUS304)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZE-12材質SUS304長さ(mm)300幅(mm)12厚さ(mm)8
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    630税込693
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 両角キー(フリーレングス)SUS316/12 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)SUS316/12

    セイキ製作所
    792税込871
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    639税込703
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 片丸キー(フリーレングス)SUS316/12 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)SUS316/12

    セイキ製作所
    792税込871
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/12 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/12

    セイキ製作所
    630税込693
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

マシンキー・キー材