絞り込み
形状
形状
両丸キー(2)
形状
両角キー(3)
形状
片丸キー(2)
幅(mm)
  • 14
  • 2(12)
  • 3(19)
  • 4(21)
  • 5(25)
  • 6(24)
  • 7(24)
  • 8(26)
  • 10(20)
  • 12(19)
  • 15(3)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(8)
  • 22(7)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 28(6)
  • 32(6)
  • 36(5)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 101(3)
  • 102(3)
  • 103(3)
  • 104(3)
  • 105(3)
  • 106(3)
  • 107(3)
  • 108(3)
  • 109(3)
  • 110(3)
  • 111(3)
  • 112(3)
  • 113(3)
  • 114(3)
  • 115(3)
  • 116(3)
  • 117(3)
  • 118(3)
  • 119(3)
高さ(mm)
  • 9(8)
ブランド
  • セイキ製作所(6)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
両丸キー
両丸キー(2)
両角キー
両角キー(3)
片丸キー
片丸キー(2)
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
  • 両角キー セイキ製作所

    両角キー

    セイキ製作所(4件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
    材質S50C形状両角キー公差h9
  • 両丸キー セイキ製作所

    両丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
    形状両丸キー公差h9
  • まとめ買い キー材(S45C) TRUSCO

    まとめ買い キー材(S45C)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/14 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/14

    セイキ製作所
    835税込919
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
  • 14x 9x300mm 両角マシンキー エスコ

    14x 9x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-9材質スチール長さ(mm)300幅(mm)14厚さ(mm)9
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/14 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/14

    セイキ製作所
    835税込919
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/14 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/14

    セイキ製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

マシンキー・キー材