絞り込み
形状

両丸キー(2)

両角キー(8)

半月キー(1)

片丸キー(2)

頭付勾配キー(1)
幅(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 18(5)
全長(mm)
- 100(4)
- 101(3)
- 102(3)
- 103(3)
- 104(3)
- 105(3)
- 106(3)
- 107(3)
- 108(3)
- 109(3)
- 110(3)
- 111(3)
- 112(3)
- 113(3)
- 114(3)
- 115(3)
- 116(3)
- 117(3)
- 135(4)
- 300(8)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 11
- 2(17)
- 3(37)
- 4(48)
- 5(53)
- 6(52)
- 7(62)
- 8(56)
- 9(34)
- 10(31)
- 12(27)
- 13(7)
- 14(25)
- 15(9)
- 16(26)
- 18(20)
- 20(15)
- 22(9)
- 24(9)
- 28(7)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(12)
- 南海工業(4)
- 日之出スッピル製造(3)
- セイキ製作所(3)
- TRUSCO(2)
- 姫野精工所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
「形状」から絞り込む

両丸キー(2)

両角キー(8)

半月キー(1)

片丸キー(2)

頭付勾配キー(1)

キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造(25件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状半月キー
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(5本)当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状長キー
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品
姫野精工所¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷材質SUS304形状両角キー寸法L(mm)300規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
まとめ買い キー材(S45C)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷必要な長さに切断して、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
両角キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,397~税込¥1,537~1個9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
焼key(ヤッキー・新JIS両角)
南海工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。材質S45C形状両角キー寸法L(mm)300規格新JIS
片丸キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,397~税込¥1,537~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
両丸キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,397~税込¥1,537~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60