絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(4)
- 0~100(3)
- -10~50(1)
- -20~50(3)
- -20~100(3)
全長(mm)
- 300~350未満(6)
最小目盛(℃)
- 0.5
- 0.1(11)
- 0.2(2)
- 1(42)
- 2(11)
設置方式
- 手持ち(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三商(5)
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(4)
0~100(3)
-10~50(1)
-20~50(3)
-20~100(3)

ペッテンコーヘル水温計
三商¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。幅(cm)約5.5全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5