絞り込み
測定範囲(℃)
  • -5~50(1)
  • -30~50(4)
  • -40~50(6)
校正証明書
  • 付き(2)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 900~1000未満(2)
最小目盛(℃)
  • 1(5)
  • 2(1)
設置方式
  • 壁掛け(9)
材質
  • その他(33)
  • アルミ(1)
  • ガラス(41)
  • シルバー(1)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(44)
  • 真鍮(2)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • シンワ測定(5)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • エスコ(2)
  • 高森コーキ(1)
  • エンペックス気象計(1)
シンワ測定・佐藤計量器製作所・エスコ・高森コーキ・エンペックス気象計
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-5~50(1)
-30~50(4)
-40~50(6)
寒暖計(並板) シンワ測定寒暖計(並板)シンワ測定(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(mm)252×43×18全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)55精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 木製(45cm) シンワ測定温度計 木製(45cm)シンワ測定(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)450×80×12全長(mm)450材質(本体)木製質量(g)210精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 木製(60cm) シンワ測定温度計 木製(60cm)シンワ測定(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm)佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃材質寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm全長(mm)450質量(g)約250設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
200x36mm 温度計(白) エスコ200x36mm 温度計(白)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質木製寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H)ホワイト測定範囲(℃)-30~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-88
寒暖計(木製) エンペックス気象計寒暖計(木製)エンペックス気象計
599税込659
1個
当日出荷
シンプルで使いやすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。材質天然木全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
木製温度計 壁掛 シンワ測定木製温度計 壁掛シンワ測定
549税込604
1台
当日出荷から15日以内出荷
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)90精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
板付温度計(-30~50℃) 高森コーキ板付温度計(-30~50℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。
材質木材、ガラス管、着色白灯油幅(mm)43高さ(mm)252質量(g)約55奥行(mm)18測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
200x35mm 温度計(ナチュラル) エスコ200x35mm 温度計(ナチュラル)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質木製寸法(mm)35(W)×7(D)×200(H)測定範囲(℃)-5~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-92
大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1129材質寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm全長(mm)900質量(g)約1120設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1128材質寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 シンワ測定温度計シンワ測定
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
棒状温度計