絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~360
  • 0~50(121)
  • 0~100(94)
  • 0~150(49)
  • 0~200(49)
  • 0~300(13)
  • 50~100(44)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(34)
  • 250~300(31)
  • 300~360(33)
  • -10~50(20)
  • -20~50(59)
  • -20~100(44)
  • -20~105(16)
  • -30~50(46)
  • -40~50(17)
  • -50~0(28)
  • -50~50(14)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 300~350未満(9)
  • 450~500未満(6)
  • 600~650未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
最小目盛(℃)
  • 1(12)
設置方式
  • 手持ち(1)
  • 浸没(5)
材質
  • その他(1)
ブランド
  • 安藤計器製工所(13)
  • 三商(7)
  • 東亜計器(5)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
安藤計器製工所・三商・東亜計器・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(121)
0~100(94)
0~150(49)
0~200(49)
50~100(44)
100~150(39)
150~200(43)
-20~50(59)
-20~100(44)
-30~50(46)
測定範囲(℃)をもっと見る
水銀棒状温度計 三商水銀棒状温度計三商
4,398税込4,838
1個
当日出荷
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600浸没線(mm)300
水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
水銀足長棒状温度計 三商水銀足長棒状温度計三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最小目盛(℃)1
水銀 黄バック温度計 三商水銀 黄バック温度計三商
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
最小目盛(℃)1
共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
水銀棒状温度計 脚長 900L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 900L東亜計器
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
全長(mm)900浸没線(mm)3001目盛(℃)1
水銀棒状温度計 脚長 600L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 600L東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1
水銀棒状温度計 脚長 450L 東亜計器水銀棒状温度計 脚長 450L東亜計器
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
全長(mm)450浸没線(mm)1501目盛(℃)1
水銀二重管温度計 1℃目盛 東亜計器水銀二重管温度計 1℃目盛東亜計器
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 黄安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀棒状温度計 黄 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長180mm 黄 1-30シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
足長水銀棒状温度計 1℃ 白 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 白安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀目盛(℃)1設置方式全没
水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
共通摺合せ水銀二重管温度計 三商共通摺合せ水銀二重管温度計三商
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
水銀足長棒状温度計 黄バック 三商水銀足長棒状温度計 黄バック三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)450最小目盛(℃)1
二重管水銀温度計 三商二重管水銀温度計三商
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
留点付棒状温度計 1/1目盛 三商留点付棒状温度計 1/1目盛三商
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
最小目盛(℃)1
共通温度計 TGK(東京硝子器械)共通温度計TGK(東京硝子器械)
37,620税込41,382
1個
6日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀棒状温度計 黄珀入 L450 東亜計器水銀棒状温度計 黄珀入 L450東亜計器
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
毛細管の部分が平穴なので、水銀柱が太く見えます。また、背面が黄色なので、温度が読みやすくなっています。
全長(mm)4501目盛(℃)1
棒状温度計