絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
ブランド
  • 三相電機
  • ケーピーエス工業(11)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(9)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(8)
  • 日立(5)
  • 東邦工業(TOBO)(5)
  • 慶和製作所(4)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • テラル(3)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(3)
  • カクダイ(1)
  • テラル多久(旧三菱電機)(1)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)
  • 浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機

    浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)

    三相電機(1件のレビュー)
    74,900税込82,390
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。 吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。 可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。 防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。 空運転保護リレー付。
    液温範囲(℃)常温(清水)設置場所屋外設置可許容押込圧(kPa)40以下停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
  • 浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機

    浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)

    三相電機
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。 吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。 可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。) アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。 防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。 樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
    質量(kg)24圧力スイッチ仕様浅井戸用:140~180、受水槽用:210~250(kPa)設置場所屋外設置可揚水量(L/min)46使用温度常温(清水)停止流量(L/min)2.5
井戸用ポンプ