3WAYハンズフリーファンRABLISS欠品中
風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ涼しさを、ハンズフリーで持ち歩く
セット内容本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質本体/ABS入力DC 5V 2A(USB Type-C)充電時間約4時間使用環境温度(℃)0~40内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)