絞り込み
吸着力
ブランド
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- SHT(41)
- TRUSCO(24)
- マグスイッチ(22)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- スノウチ(17)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- ムラタ溶研(10)
- マツモト機械(8)
- アサダ(7)
- 東安(5)
- カネテック(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- シンワ測定(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

火花ホッパー
コンドーテック¥59,980税込¥65,9781枚5日以内出荷足場の効かない高所での火花養生に。 チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。 ステンレスチェーンを使用。 アスベストは含んでおりません。 生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。 JIS A 1323 A種合格品使用用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット厚さ(mm)1
マグレベル ON/OFFスイッチ付
SHT¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。用途パイプ、平板のの表面に吸着します。寸法(mm)100×406×25質量(kg)0.9角度(°)45/90/180吸着力(kg)30
マグレベル
SHT¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷マグネット式バブル水準器です。 4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。寸法(mm)180×32×25質量(kg)0.2角度(°)0/45/90
シートメタルマグネット
SHT¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。質量(kg)0.5吸着力(kg)45
マグネットVパッド
SHT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
A型マグネット
SHT¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷板状のシートメタルを支えることができます。用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
調整式アングルマグネット
SHT¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷30度~275度 角度調整可能用途V溝でしっかりとパイプ固定寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4吸着力(kg)50
アジャストオーマグネット
SHT(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から6日以内出荷磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます用途素早くワーク固定が行えます。
レバルクランプ
SHT¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。質量(kg)1.7
ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付
SHT¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付
SHT¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 強力型
SHT¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック
SHT¥1,098~税込¥1,208~1組4日以内出荷から76日以内出荷クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。
チャックホルダー
ムラタ溶研¥10,980税込¥12,0781個当日出荷MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
アングルクランプ
カネテック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷用途TSMMの替ラバーです。ワークが傷つくことを防ぎます。トラスコ品番799-3757質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×0.5
スネークマグネット
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3843材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(平パッド)110×50質量(kg)0.6材質(本体)スチール吸着力(N)60フレキシブル部(mm)(シャフト)450
スネークマグネット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3842材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(Vパッド)65×35質量(kg)0.5材質(本体)スチール吸着力(N)80フレキシブル部(mm)(シャフト)305
マグテザー
マグスイッチ¥99,980~税込¥109,978~1個24日以内出荷表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
マグドリー
マグスイッチ¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
マグプレス
マグスイッチ¥108,980税込¥119,8781個当日出荷磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。質量(kg)6寸法a(mm)146寸法b(mm)177寸法c(mm)633保持力最大500kg
デュアル
マグスイッチ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540
マグフック
マグスイッチ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
マグホイール
マグスイッチ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
マグマウント
マグスイッチ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
ブーマーアングル
マグスイッチ¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から6日以内出荷両端マグネットの角度調整可能。 平面、曲面ともに強力に保持します。用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。 内側・外側どちらからの溶接も可能です。
ピポットアングル
マグスイッチ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。 22°~ 270°までの角度設定が可能。質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg
マルチアングルバイス
マグスイッチ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷ボルト締め不要。 鋼板、パイプを瞬時に固定します。用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。 ドリルやグラインダ作業に最適です。
300Aアース付き ミニマルチアングル
マグスイッチ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。用途鋼板の角度保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。質量(kg)0.4寸法a(mm)86寸法b(mm)42寸法c(mm)91保持力最大67kg
ミニマルチアングル
マグスイッチ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)66寸法b(mm)32寸法c(mm)72保持力最大40kg














































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)