絞り込み
吸着力
ブランド
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- SHT(41)
- TRUSCO(24)
- マグスイッチ(22)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- スノウチ(17)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- ムラタ溶研(10)
- マツモト機械(8)
- アサダ(7)
- 東安(5)
- カネテック(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- シンワ測定(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

強力マグネットホルダー (ON/OFF付)
小池酸素工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
タントギ
マツモト機械¥96,980税込¥106,6781台当日出荷テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける心配がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
ロータリーアースクランプ
アサダ¥39,980税込¥43,9781個欠品中アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。質量(kg)1.8
マグホールドデュアル
SUZUKID(スズキッド)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
マグホールドマルチL
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
ボラゾンホイール CBN75
ムラタ溶研¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から11日以内出荷MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
電極ガイド
ムラタ溶研¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
自動タングステン研磨機ターボエース
ムラタ溶研¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から4日以内出荷電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
溶接用マグネット Vパッド
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)ほか当日出荷ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール吸着力(N)80
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1高さ(mm)140材質(本体)スチール吸着力(N)450直径(mm)85径(mm)×高さ(mm)85×140
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
ハンドル付きリフティングマグネット
マグスイッチ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から6日以内出荷かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
L字マグネットホルダー
小池酸素工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18
L字マグネットホルダー組(2個セット)
小池酸素工業¥8,298税込¥9,1281組5日以内出荷多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4角度(°)306090最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
ミニマグネット(6ヶ入り)
SHT¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
補助プレート付溶接用マグネット
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
シングル
マグスイッチ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
溶接用マグネウェルダー 固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)90
マグネットホルダ
カネテック¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。保持角度(°)任意
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400寸法(mm)102×162×16高さ(mm)102質量(g)560奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ8
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ6
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ10
ミニマグネットホルダー (2個セット)
小池酸素工業¥6,398税込¥7,0381組5日以内出荷軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.3内容2個角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)10
マグネットホルダー (ON/OFF付)
小池酸素工業¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)111×95×29質量(kg)0.7角度(°)45・90最大牽引質量(kg)40
MIGスポットガイド
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891個当日出荷SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート材質鉄対応機種SUZUKID半自動溶接機各種固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm
マグホールドアウトサイド
SUZUKID(スズキッド)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
TKJOS用交換ゴム オスのみ
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。用途交換用ゴムとして。適合TKJ-OSトラスコ品番206-6462全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)31品名ケーブルジョイント オス側ゴム溶接電流(A)100~300アズワン品番64-8724-89














































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)