334件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKJOS用交換ゴム オスのみ TRUSCO

    TKJOS用交換ゴム オスのみ

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
    用途交換用ゴムとして。適合TKJ-OSトラスコ品番206-6462全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)31品名ケーブルジョイント オス側ゴム溶接電流(A)100~300アズワン品番64-8724-89
  • グラスホッパー SHT

    グラスホッパー

    SHT
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    小さなワークが固定可能な製品です。アース線付き。
  • ベンチプライヤーホルダー SHT

    ベンチプライヤーホルダー

    SHT
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    簡単にプライヤーの固定が行えるホルダーです。
    質量(kg)0.1
  • 3軸バイス SHT

    3軸バイス

    SHT
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)188×188質量(kg)11能力(mm)95
  • アースクランプ SHT

    アースクランプ

    SHT
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
    使用率(%)60
  • マグタブ デュオ SHT

    マグタブ デュオ

    SHT
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
    用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
  • コーナーマグネット SHT

    コーナーマグネット

    SHT
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    90度コーナーに外側からワークを保持します。
    用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
  • マグスプリングクランプ SHT

    マグスプリングクランプ

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
  • ユーティリティクランプ 中軽量 SHT

    ユーティリティクランプ 中軽量

    SHT
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
  • 4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT

    4-IN-1 ユーティリティクランプ

    SHT
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
    用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
  • マグドリー マグスイッチ

    マグドリー

    マグスイッチ
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
    用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
  • マグスクエアアングル マグスイッチ

    マグスクエアアングル

    マグスイッチ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
    用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
  • ミニアングル マグスイッチ

    ミニアングル

    マグスイッチ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
    用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)54寸法b(mm)32寸法c(mm)60保持力最大40kg
  • 600x600mm 高所作業火花受けホッパー エスコ

    600x600mm 高所作業火花受けホッパー

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
    付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
  • セラミックタブ同幅用 スノウチ

    セラミックタブ同幅用

    スノウチ
    7,298税込8,028
    1箱(40個)ほか
    12日以内出荷
    角度θ(°)35
  • セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチ

    セラミックタブ同幅ロボット用

    スノウチ
    14,980税込16,478
    1箱(90個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    角度θ(°)35寸法DP(mm)3
  • セラミックタブコラム用 スノウチ

    セラミックタブコラム用

    スノウチ
    22,980税込25,278
    1箱(250個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75質量(g)2750吸着力(N)660保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
  • 溶接用マグネウェルダー TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400幅(mm)95寸法(mm)95×111×16高さ(mm)111質量(g)460奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
  • 溶接用マグネウェルダー 標準タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 標準タイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20吸着力(N)588保持角度(°)90
  • 溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400幅(mm)305寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9材質(本体)スチール質量(g)4900吸着力(N)980保持角度(°)90 オフレバー付材質(マグネット)フェライト磁石
  • セラミックタブ板継部裏当て一体型 スノウチ

    セラミックタブ板継部裏当て一体型

    スノウチ
    11,980税込13,178
    1箱(180個)ほか
    12日以内出荷
  • ガンスタンド 日本フラッシュ

    ガンスタンド

    日本フラッシュ
    4,698税込5,168
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品入数3本
  • 裏当て材 東安

    裏当て材

    東安
    3,798税込4,178
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ガスシールドアーク片面溶接用
    用途造船のデッキ、ボトム、側外板、鉄骨、橋梁の鋼床板・箱桁など
  • マグホールドデュアルL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアルL

    SUZUKID(スズキッド)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ 2つのスイッチ付き強磁力モデルです。90°の角度での保持が可能です。スイッチのオンオフ機能により鉄粉の付着を最小限に出来、清掃も容易です。
    用途溶接作業時の位置決めや角度保持の際に両手がフリーに。材質スチール・ネオジム吸着力(N)1177
  • 66点クランプ治具セット エクセル貿易

    66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    66点クランプ治具セットです。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグホールドスクエアV90 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV90

    SUZUKID(スズキッド)
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。
    吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
  • マグホールドスクエアV180 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV180

    SUZUKID(スズキッド)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。
    吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    20~200°の範囲で角度を形成できます。
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM10サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約35kg
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、。付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!。便利で安全に使用できます!
    用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM11サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約50kg
  • マグネット式超ミニベース ニューストロング販売

    マグネット式超ミニベース

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。ネオジム磁石で簡単設置可能です。
    用途測定用機器保持具として。付属品六角棒レンチトラスコ品番594-1254材質【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石高さ(mm)87径(Φmm)20吸着力(N)0.8
  • ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(SUS用)

    日本フラッシュ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • シャフトナット 日本フラッシュ

    シャフトナット

    日本フラッシュ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径【対応】M8~M10
  • ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュ

    ネジ式ストッパー(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
  • 六角ホルダー 日本フラッシュ

    六角ホルダー

    日本フラッシュ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径【対応】8~12
  • チャック 日本フラッシュ

    チャック

    日本フラッシュ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M8
  • チャックホルダー(一体式) 日本フラッシュ

    チャックホルダー(一体式)

    日本フラッシュ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ16
  • チャック(袋ナット用) 日本フラッシュ

    チャック(袋ナット用)

    日本フラッシュ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ12
溶接冶具・機器類