絞り込み
使用荷重(t)
- 1.1
- 0.008(2)
- 0.25(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.7(4)
- 2(20)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3(12)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5(13)
- 5.4(3)
- 6.7(4)
- 8(6)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- YOKE(3)
- KITO(キトー)(2)
- スリーエッチ(1)
- pewag(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1
2(20)
2.8(6)
3(12)
3.2(12)
5(13)
6.7(4)
8(6)
使用荷重(t)をもっと見る

YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003
YOKE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンク
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
YOKE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
強力チェーン
スリーエッチ¥3,098税込¥3,4081本3日以内出荷強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。 さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。長さ(m)1
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用
YOKE¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。材質合金鋼タイプ1本吊用