絞り込み
使用荷重(t)
- 1.6
- 0.008(2)
- 0.25(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.7(4)
- 2(20)
- 2.5(3)
- 2.8(6)
- 3(12)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 5(13)
- 5.4(3)
- 6.7(4)
- 8(6)
- 11.3(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- スリーエッチ(1)
- YOKE(1)
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
1(9)
1.1(7)
2(20)
2.8(6)
3(12)
3.2(12)
5(13)
6.7(4)
8(6)
使用荷重(t)をもっと見る

1.6ton 吊りリング
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷エスコ品番EA987FF-31材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)1.6リンク内幅(mm)110×60線径(mm)13
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用
YOKE¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ2本吊用
強力チェーン
スリーエッチ¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。 さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。長さ(m)1