絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- エスコ(15)
- 大洋製器工業(7)
- KITO(キトー)(6)
- pewag(6)
- YOKE(6)
- クロスビー(6)
- アイビッグ(4)
- イーグルクランプ(3)
- 水本機械製作所(3)
- 象印チェンブロック(2)
- CM(2)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- スリーエッチ(1)
- マーテック(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- リフテック(1)
エコロジープロダクト
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
「使用荷重(t)」から絞り込む

ハイパーリング
大洋製器工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
KITO(キトー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003
YOKE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンク
KITO(キトー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
1.6ton 吊りリング
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷エスコ品番EA987FF-31材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)1.6リンク内幅(mm)110×60線径(mm)13
112kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA638FV-38A材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)38線径(Φmm)4使用荷重(kg)112
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
YOKE¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
TAIYO カラビナ O型 環無 10mm
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)120寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001
YOKE¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプワイヤーロープ向き安全率5倍
マスターリング(大型)
アイビッグ¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。A112P225RoHS指令(10物質対応)対応
CM マスターリンク
CM¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
5.0ton 吊りリング
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷エスコ品番EA987FF-34材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)5リンク内幅(mm)160×90線径(mm)22
112kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷エスコ品番EA638FV-50A材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)50.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)112
181kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA638FV-38B材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)38線径(Φmm)6.4使用荷重(kg)181
TAIYO カラビナ O型 環付 10mm
大洋製器工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm
大洋製器工業¥3,198税込¥3,5181個欠品中さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
”ナス型リンク”
クロスビー¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。材質合金鋼
”マスターリンク”
クロスビー¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途玉掛け作業用リング材質合金鋼
OPMMリング
水本機械製作所¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷品番【別品番】OP-25質量(g)2640寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29材料SUS304寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70参考使用荷重(kN)58.8
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用
YOKE¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用
YOKE¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ2本吊用
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用
YOKE¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。材質合金鋼タイプ1本吊用
マスターリング(超ワイド型)
アイビッグ¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。A180P340RoHS指令(10物質対応)対応