絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: マスターリンク

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • マスターリング(重量型) アイビッグ

    マスターリング(重量型)

    アイビッグ
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターリング(一般汎用型) アイビッグ

    マスターリング(一般汎用型)

    アイビッグ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナス型リンク クロスビー

    ナス型リンク

    クロスビー
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります 半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに
  • マスターリンク クロスビー

    マスターリンク

    クロスビー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります
    用途玉掛け作業用リング
  • マスターリンクマスターリンクMF マーテック

    マスターリンクマスターリンクMF

    マーテック
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CM サブアッセンブリー CM

    CM サブアッセンブリー

    CM
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。タイプ3本吊り・4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスビーナス型リング クロスビー

    クロスビーナス型リング

    クロスビー
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
    用途玉掛け作業用リング
  • クロスビー鍛造リング クロスビー

    クロスビー鍛造リング

    クロスビー
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
    用途玉掛け作業用リング
  • マスターリンク コンドーテック

    マスターリンク

    コンドーテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435(H)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイタイプ構成部材 大型マスターリンク pewag

    アイタイプ構成部材 大型マスターリンク

    pewag
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
    用途マスターリンクAと同様に使用する。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11.0ton 吊りリング エスコ

    11.0ton 吊りリング

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987FF-36材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)11リンク内幅(mm)200×110線径(mm)32
  • 3.0ton 吊りリング エスコ

    3.0ton 吊りリング

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987FF-33材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)3リンク内幅(mm)135×75線径(mm)18
  • 2.0ton 吊りリング エスコ

    2.0ton 吊りリング

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987FF-32材質クロムモリブデン鋼(SCM435)使用荷重(t)2リンク内幅(mm)110×60線径(mm)16
  • 8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光) エスコ

    8.0mm クイックリング(プラスチック製/蛍光)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-107B材質ポリエチレン蛍光黄リンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
  • 8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄) エスコ

    8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-102B材質ポリエチレンリンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
  • 8.0mm クイックリング(プラスチック製/白) エスコ

    8.0mm クイックリング(プラスチック製/白)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-101B材質ポリエチレンリンク内幅(mm)15×58.2線径(Φmm)8ねじ太さ(mm)10.5口の開き(mm)9.8
  • スクエアーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所

    スクエアーキャッチ (ステンレス製)

    水本機械製作所
    3,198税込3,518
    1袋
    当日出荷
    360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
    用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじ仕上バレル研磨仕上げ
  • メインリング イーグルクランプ

    メインリング

    イーグルクランプ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • メインリング イーグルクランプ

    メインリング

    イーグルクランプ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業

    TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm

    大洋製器工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)160寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • ステンレス  OPMMリング 水本機械製作所

    ステンレス OPMMリング

    水本機械製作所
    3,500税込3,850
    1袋(1個)
    当日出荷
    連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
  • 2.0ton鍛造吊リング エスコ

    2.0ton鍛造吊リング

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987FF-2材質スチール鍛造製使用荷重(t)2線径(Φmm)14吊内径(mm)127×63
  • 12.7mm クイックリンク エスコ

    12.7mm クイックリンク

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FK-13材質SUS316リンク内幅(mm)80.0×25.4線径(Φmm)12.7使用荷重(kg)2250口の開き(mm)13.5
  • 12.7x121mm マスターリンク エスコ

    12.7x121mm マスターリンク

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様鍛造・溶接なしエスコ品番EA638FW-13材質ステンレス(SUS316)使用荷重(t)0.9リンク内幅(mm)127×64線径(Φmm)12.7
  • マスターリンクHMM KITO(キトー)

    マスターリンクHMM

    KITO(キトー)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)7.5形式HMM2220使用荷重(t)20寸法d(mm)38寸法a(mm)150寸法t(mm)31.5寸法p(mm)275チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16
  • マスターリンクHMM KITO(キトー)

    マスターリンクHMM

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    材質合金鋼質量(kg)4.2タイプアイタイプチェーン線径(Φmm)(シングルスリング)20、(ダブルスリング)16、(トリプルおよびクウォードスリング)13
マスターリンク