絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「定格使用率(%)」から絞り込む

バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)
キシデンテクノ(キシデン工業)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥539,800税込¥593,7801台当日出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥459,800税込¥505,7801台当日出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
バッテリー溶接機 ネオシグマ3
マイト工業株式会社¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
バッテリー溶接機 130Aメンテナンスフリー
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷分割して楽に持ち運べる130Aクラスの本格派。 ブースト機能、長期放置バッテリー充電機能、全自動補充電機能、発電機電源対応。トラスコ品番758-7953本体質量(kg)62使用率(%)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)478×413×544冷却方式強制バッテリーSEB35×2個(メンテナンスフリーバッテリー)適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)80・130(切替)充電時間(時間)5(50%放電時)充電方式定電流定電圧定格入力単相100V 50/60Hz 1.5kVA
バッテリー溶接機
デンヨー¥369,800税込¥406,7801台22日以内出荷場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。 バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能トラスコ品番452-5302質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)定格出力電流(A)170入力電圧(V)単相、AC100使用率(%)20定格入力(kVA)1.5機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445バッテリー17Ah×5(60V)適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4充電時間60分(80%充電まで)電流調整範囲(A)30~180(無段階)入力周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)DC26.8充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO
IKURATOOLS(育良精機)¥1,098,000税込¥1,207,8001台22日以内出荷充電がしてあれば電源が取れなくても、その場で溶接可能です。『ISKシステム』によりお持ちのスマートフォンで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止を実現しています。スマートフォンを使わず、通常使用も可能です。本体の状態をフロントのLEDの色で、すぐに確認できます。より使いやすいアークスタート機能搭載(作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能)です。高い静音性により、どんな場所でも使いやすいです。用途電源確保が難しい現場での溶接作業に。仕様【電撃防止機能】ON/OFF切替可能寸法(mm)260×550×500タイプ直流周波数(Hz)50/60適合板厚(mm)~12入力電圧(V)100出力電流(A)20~200使用率(%)30(200A) / 60(100A) / 100(70A)棒径(Φmm)【溶接棒】~5.0適合材【溶接】鉄、ステンレス電源コード3m充電時間(時間)3
直流バッテリー溶接機
キシデンテクノ(キシデン工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要。そこでキシデンは1本で36Vのバッテリー溶接機を作りました。1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型(シールド)バッテリー搭載です!質量(kg)57周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×240定格入力(kVA)1.5冷却方式強制冷却適合溶接棒(mm)2.6 / 3.2定格使用率(%)20~40充電方式定電流定電圧充電方式定格出力(A)150
ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。タフな現場を支える、長時間稼働のロングラン・パートナー。パルス機能搭載していることで多様な母材の高品質溶接を実現します。付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4、3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)、ノズル×4個(No.4、5、6、7)、ロングキャップ×1個、ショートキャプ×1個、絶縁カバー×1個質量(kg)36(入力ケーブル含む)外形寸法(mm)W260×L550×H500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)200(5~200)手溶接:170(20~170)使用率(%)50溶接電流(A)5~200(手溶接:20~170)機能電撃防止:25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下寿命サイクル:2000回バッテリー容量(Ah)30/1584(Wh)充電時間(時間)3無負荷電圧(V)52.8
超小型バッテリー溶接機 レビス
レグルス¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220使用率(%)100%(40℃ 10 分)電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63冷却方式インテリジェント空冷システム適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6充電時間約3時間電池専用バッテリーパック「Li2040」充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA無負荷電圧(V)14~55電流範囲(A)5~100定格容量(A)電池:8.0h 148wh
バッテリーTIG溶接機
マイト工業株式会社¥699,000税込¥768,9001台4日以内出荷電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)質量(kg)18定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)定格出力直流56,8V 最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)直流52.8定格使用率(%)50電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130)機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
バッテリー溶接機
新ダイワ¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合。軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
バッテリー溶接機
新ダイワ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷本格溶接もこなせる軽量タイプ!。二分割(24kg/36kg)して、楽に移動・運搬が可能です。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。仕様●充電 定格入力(V/kVA):単相100/1.5(50/60Hz)●搭載バッテリー:EB-35(品番:2770098010)×2個●満充電時間(50%放電時)(h):4寸法(mm)長さ478×幅413×高さ544使用率(%)溶接:40冷却方式強制空冷乾燥質量(kg)60適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)溶接:80/130(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)
キシデンテクノ(キシデン工業)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
リチウムバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)外形寸法(mm)L465×W215×H375定格出力電流(A)直流170冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)60電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流52.8電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
背負式バッテリ溶接機 ウェルザック
デンヨー¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)寸法(mm)全長200×全幅320×全高440質量(kg)10定格出力電流(A)120使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18Xバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)54(18×3直列)充電器形名HiKOKI UC18YTSL電流調整範囲(A)50~120定格負荷電圧(V)DC24.8充電時間(分)約52/1個バッテリー数3
リチウムイオンバッテリー溶接機
サンピース¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP適合溶接棒:1.0~4.0質量(kg)18.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375定格出力電流(A)DC170定格出力DC56.8V、最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)52.8定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC10~170定格負荷電圧(V)DC32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)DC52.8充電方式定電流定電圧定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
Li-ionバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥499,800税込¥549,7801台当日出荷バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機
ドイリー¥399,800税込¥439,7801台当日出荷801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。 長寿命で充電サイクル回数は約2000回 液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。 便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。 バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。トラスコ品番568-1194セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366溶接電流(A)160適合溶接棒(mm)1.6~4.0使用環境温度(℃)-10~60充電時間(時間)1.5~2.0無負荷電圧(V)49.5電流範囲(A)20~160溶接点付:ON/OFF切替環境温度範囲(℃)充電:0~45定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接バッテリー容量(Wh)801.9
リチウムイオンバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)質量(kg)13.5溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)定格使用率(%)50充電時間(時間)約1.5充電方式定格電流定電圧RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)バッテリー容量(Wh)528
超軽量バッテリーウェルダー ネオライトⅡ140
サンピース¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!! Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ) 溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。 定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。質量(kg)(本体/バッテリー)10/23定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA)定格出力電流(A)DC110/150(2段切替)定格出力直流:36V 最大6A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む)冷却方式強制空冷バッテリーWB-1M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)バッテリー数3直列(12V×3=36V)
バッテリー溶接機
デンヨー¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷180A級のパワフルなバッテリ溶接機。 ボディを2分割すれば、1人で積み降ろしが可能です。バッテリ溶接機初の電撃防止機能搭載で作業者の安全性を高めます。
ヴィクトロン130
SUZUKID(スズキッド)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格使用率(%)10~30定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式