絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 75(3)
許容荷重(daN)
  • 50(3)
  • 60(3)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
材質(車輪)
  • ゴム(4)
車輪幅(mm)
  • 26
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 20(17)
  • 21(12)
  • 22(3)
  • 25(30)
  • 27(19)
  • 28(3)
取付高(mm)
  • 70(1)
  • 85(2)
  • 93(3)
70・85・93
取付座(mm)
  • 160×63×58(4)
160×63×58
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • 三価クロム(3)
ステンレス・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(4)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
65(2)
75(3)
  • 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    879税込967特価
    1個
    当日出荷
    型式213S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。
    型式220S自在車取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車 ハンマーキャスター

    オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番814-4179材質オ-ルステンレス寸法(mm)75質量(g)494材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)93金具仕上オールステンレスキャスター車輪No.425S-R75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)67取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径(Φmm)8.8取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)28キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター

    Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)26キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナプレート式キャスター