絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40
- 38(2)
- 50(38)
- 65(41)
- 75(46)
- 85(8)
- 100(17)
- 125(14)
- 150(6)
許容荷重(daN)
- 30(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
材質(車輪)
- ナイロン(2)
車輪タイプ
単輪(2)
車輪幅(mm)
- 16(2)
16
取付高(mm)
- 58(2)
58
取付座(mm)
- 94×45×34(2)
94×45×34
金具仕上
- クロームメッキ(2)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(2)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(2)
40
50(38)
65(41)
75(46)
85(8)
100(17)
125(14)
150(6)

200E・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター