絞り込み
内径(Φmm)
  • 38.1
  • 32.4(11)
  • 37.3(13)
  • 38(7)
  • 50.6(17)
  • 50.8(16)
  • 62.4(12)
  • 63.5(9)
  • 76.2(11)
  • 76.4(14)
  • 88.9(11)
  • 101.6(24)
  • 102.5(7)
  • 125.9(14)
  • 127(8)
  • 127.5(7)
  • 152.4(21)
  • 202(12)
  • 203.7(10)
  • 303(8)
外径(Φmm)
  • 42.6(1)
  • 42.9(1)
  • 44.5(1)
  • 45.5(1)
  • 45.9(3)
  • 46(1)
特性
  • その他(5)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(4)
  • 気密性(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(8)
使用流体
  • (1)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(5)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
クリア・グレー・シルバー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.06(5)
0.06
ブランド
  • タイガースポリマー(7)
  • 弘進ゴム(1)
タイガースポリマー・弘進ゴム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
37.3(13)
50.6(17)
50.8(16)
62.4(12)
76.4(14)
88.9(11)
101.6(24)
125.9(14)
152.4(21)
202(12)
内径(Φmm)をもっと見る
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-ST型(透明)

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐摩GL型

    タイガースポリマー
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
  • タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-E型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    2,698税込2,968
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • タイフレキホース AP型 タイガースポリマー

    タイフレキホース AP型

    タイガースポリマー
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
    用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。使用温度範囲(℃)-20~100材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
ダクトホース