絞り込み
用途
固定・仮止め用(3)
テープ幅(mm)
- 20(1)
- 25(3)
- 40(1)
- 50(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐水(2)
- 耐油(2)
- 耐熱(2)
テープ長さ(m)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 2.7(2)
ブランド
- GRIPPS
- エスコ(11)
- 土牛(3)
- McNETT(3)
- オーエッチ工業(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ミリオン(共和)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- TMC(1)
- 中興化成工業(1)
- 尾崎亀商店(1)
「色」から絞り込む

自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット
GRIPPS¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に材質(ストラップ)ポリエステル特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
自己加硫グリップテープ
GRIPPS¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)
GRIPPS¥9,298~税込¥10,228~1セット(25個)ほか翌日出荷落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。用途各種ツールコネクターの固定に主な用途各種ツールコネクターの固定に特性耐摩耗性