絞り込み
ブランド
バルブ種類
その他・ニードルバルブ・ボールバルブ
呼び径(A)
3・6・8・10・13・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
ハンドル形状
T形・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
0~2.74・0~4.11・0.68・0.98・1・1.37・1.5・1.96・2・3・3.92・5.49
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
258件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮アズワン品番64-7847-96関連資料(0.22MB)バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコRc 1/4" ミニボールバルブ(3方)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-94取付ねじサイズRc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無) エスコRc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアー取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"アズワン品番64-7847-39
Rc1/4" ミニボールバルブ エスコRc1/4" ミニボールバルブエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-30ねじ径Rc1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-16バルブ種類ミニボールバルブ
G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製) エスコG3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35関連資料(0.28MB)ねじ径Rc3/8”
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルーアソー
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラックアソー
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラック
エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイトアソー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイト
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルーアソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
チッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)アソー
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)アソー
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
カプラー式ソケット部 INAX(LIXIL)カプラー式ソケット部INAX(LIXIL)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
適合機種JF-1450SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-6450SX(JW)
G 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型) エスコG 3/4”xG 3/4” ミニボールバルブ(ソケット型)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470FB-6関連資料(0.27MB)
オレンジボールコック WTBオレンジボールコックWTB
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレス
ナイスジョイント(SUS304)製ミニボール(レジュースドボア) ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ミニボール(レジュースドボア)ONK(オーエヌ工業)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状蝶形ボア径レジュースドボアバルブ種類ボールバルブ
チッコロ 7000 CS型 【RoHS】 アソーチッコロ 7000 CS型 【RoHS】アソー
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 銅管用リング型 アソーチッコロ 銅管用リング型アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソーチッコロ 6000 CM型 【RoHS】アソー
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロアングル 銅管用フレアー型 アソーチッコロアングル 銅管用フレアー型アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 銅管用フレアー型 アソーチッコロ 銅管用フレアー型アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
エースボールZero BW型 アソーエースボールZero BW型アソー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BS型 アソーエースボールZero BS型アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール 【切換用】銅管用リング型 アソーエースボール 【切換用】銅管用リング型アソー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状竪形3方向材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管×銅管ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
エースボール(外×内ねじ型) アソーエースボール(外×内ねじ型)アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(おねじ)ハンドル形状レバー式
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rcハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
PT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8.0mmdミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-22形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16バルブ種類ボールバルブ
3/8x3/8 ミニボールバルブ エスコ3/8x3/8 ミニボールバルブエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-33形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
3/8x 9mm ミニボールバルブ エスコ3/8x 9mm ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BH-39形状アングル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)9バルブ種類ボールバルブ
1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1/4x1/4 ミニボールバルブ エスコ1/4x1/4 ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-22形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6.4接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブ