絞り込み
ブランド
バルブ種類
その他・ニードルバルブ・ボールバルブ
呼び径(A)
3・6・8・10・13・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
ハンドル形状
T形・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
0~2.74・0~4.11・0.68・0.98・1・1.37・1.5・1.96・2・3・3.92・5.49
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
258件中 241258
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
エースボール (アングル型) 8000シリーズ アソーエースボール (アングル型) 8000シリーズアソー
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール (ストレート型) 7000シリーズ アソーエースボール (ストレート型) 7000シリーズアソー
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール アングル型 銅管用リング型 アソーエースボール アングル型 銅管用リング型アソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソーエースボール ストレート型 銅管用リング型アソー
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型外径D(Φmm)10(銅管)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール 銅管用フレアー型 アソーエースボール 銅管用フレアー型アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
アングル型ミニチュアボールバルブ カクダイアングル型ミニチュアボールバルブカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)黄銅バルブ種類ミニチュアボールバルブ
PT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ エスコPT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-28形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)8接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ エスコPT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BM-43形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx16.0mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】昭和バルブ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア 桑名金属工業SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア桑名金属工業
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状レバー式口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13Aバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み 桑名金属工業マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル 桑名金属工業マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル桑名金属工業
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式クラス600接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状T形口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル 桑名金属工業マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル桑名金属工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状ストレート形式クラス400接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状T形口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
小型ボールバルブ