絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大風量(m3/min)
- 2.3
- 0~3.8(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.54(1)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 3.5(4)
- 3.674(1)
- 3.8(3)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7.2(1)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10(1)
- 10.7(1)
- 10.9(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
電流(A)
- 5.6(1)
- 7(1)
ブランド
- CUSTOM KOBO(1)
- E-Value(1)
- EARTH MAN(1)
CUSTOM KOBO・E-Value・EARTH MAN
「電源(V)」から絞り込む
100(3)

パワーアップブロアー
CUSTOM KOBO(58件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
風量調節ブロワ
EARTH MAN¥8,798税込¥9,6781台翌日出荷周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ