絞り込み
最大風量(m3/min)
- 2.6
- 0~3.8(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.3(3)
- 2.54(1)
- 2.7(1)
- 3.5(4)
- 3.674(1)
- 3.8(3)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7.2(1)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10(1)
- 10.7(1)
- 10.9(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- ヒロ・コーポレーション(1)

充電式ブロワーバキューム
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。セット内容本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1質量(kg)1.2(バッテリーパック含む)色カーキ電圧(V)18.5風量(m3/min)2.6連続使用時間(分)約6(風量最大時)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1300風圧(kPa)5.4
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ