3ページ目: 防犯アラーム

110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音値(dB)から絞り込む
  • 防水型押しボタン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型押しボタン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    耐久性に優れた防水型押しボタンスイッチです。 屋外壁面への露出取付タイプです。 出力は無電圧a接点(常開型)です。(接点定格:AC100V 3A) 屋外での非常押しボタンや電気錠解錠用のスイッチとして使用可能です。(IP56相当)
    材質本体:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)、ケース:ポリカーボネイト、取付板:SUS304質量(g)約500使用温度範囲(℃)-25~+55 ※凍結なしの場合設置場所壁掛け端子台M3.5保管温度範囲(℃)-25~+70 ※結露なしの場合抵抗値(MΩ)絶縁抵抗値:10以上防水保護等級IP56相当耐電圧(V/min)AC1500
  • アクセスコール送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アクセスコール送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    高齢者専用住宅などで緊急呼出として利用できる微弱電波型送信機。 アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。 送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います 。高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。
    付属品ストラップ、首掛ひも質量(g)約25(電池含む)構造非防水消費電流(mA)待機時0.5μ以下、送信時6.5以下電池寿命1日80回送信として約5年電波到達距離(m)約8
  • 赤外線センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー
    質量(g)投光器:約620、受光器:約680消費電力(W)投光器2、受光器2検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]応答時間(秒)0.05~0.7設置場所屋外(IP43相当)・屋内表示灯【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
  • 屋外用炎センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用炎センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
    検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)質量(g)約550(電池含まず)設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
  • 定温式熱感知送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    定温式熱感知送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。 台所など普段火を使うところに設置します。
    質量(g)約270(電池含む)種類特殊60℃ヘッド電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信として)検知方式定温式設置場所屋内:天井面取付
  • 差動式熱感知送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    差動式熱感知送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
    質量(g)約310(電池含む)種類1種ヘッド電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信として)検知方式差動式設置場所屋内:天井面取付
  • マネークリップ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マネークリップ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    挟んだ紙幣、金券などが抜き取られた時に信号を送信します。薄型のため、レジ内への収まりが良くなりました。 マジックテープによるホルダー固定なので簡単に装着できます。電波到達距離は金属ケース内収納を考慮して見通し距離50mです。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
    質量(g)約100(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内
  • マットスイッチ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットスイッチ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    マットを踏んだ時の信号を電波にて受信機へ送信します。 電源にはコイン形リチウム電池を使用していますので、配線工事不要です。 防水型ですから平坦な場所であれば屋内・屋外を問わずどこでも設置でき、侵入者の探知や危険区域への立入検知など様々な用途に利用できます。
    質量(g)約8000電源送信機:コイン形リチウム電池(CR2032)付属構造防水構造電池寿命1日1回送信:約2年、1日20回送信:約1年、送信回数:10,000回設置場所屋内・屋外の平坦な場所
  • 衝撃センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    衝撃センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    本体内部に専用の衝撃検知ユニットをセットし、本体もしくは本体設置面に受けた衝撃を検知し、信号を送信します。
    質量(g)約130電源DC9V(アルカリ乾電池)入力信号衝撃検知時電池寿命約1年(1日1回送信として)設置場所屋内
  • ペンダント/腕時計型送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ペンダント/腕時計型送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
    質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
  • ペンダント/腕時計型送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ペンダント/腕時計型送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
    質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
  • 傾斜検知送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    傾斜検知送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    取り付けた物の傾きを検知する絵画や展示品用の盗難・いたずら警報機です。 方向に関係なく約20°傾くと警報信号を送信します。 取り付けは本機のUPマークを上にして、付属のマジックテープで固定するだけです。
    質量(g)約40(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
  • 押ボタン送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    押ボタン送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    半屋外で使用できる防滴構造で、玄関に取り付けて来客チャイム等に使用できます。 ワンショット送信で、ボタンを押すたびに1回送信します。
    質量(g)約118(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内・半屋外(防滴構造)
  • 防水型接点入力送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型接点入力送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    屋外設置が可能な防水型です。各種屋外用センサーの接点信号が入ると電波を送信します。 送信モードは「ワンショットモード」と「繰り返しモード」を選択できます。
    質量(g)約175(電池含む)電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)又は、DC10V~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信)設置場所屋内・屋外:壁面取付表示灯(赤色LED)送信時:点灯 、電池切れ時:点滅
  • 丸型接点入力送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    丸型接点入力送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    火災センサーなど天井付け有線式センサーをワイヤレス化するための送信機です。
    質量(g)約160(電池含む)電源DC9Vアルカリ乾電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源適合機器取付ピッチが66.7mmの熱感知器電池寿命約2年(1日10回送信として)設置場所屋内(天井)
  • 押ボタン防水型送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    押ボタン防水型送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機 電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約75(電池を含む)出力10mW以下電源コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
  • ガラス破壊センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ガラス破壊センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    窓ガラスやショーケースなどの板ガラスが衝撃によって破壊された際に発生する破壊音(超音波帯域)を検出し、信号を電波を介して受信機に伝達する非接触式のセンサ送信機です。 2種類の超音波帯域を検出する回路の採用により、ガラスの破壊音を検出します。センサーは受動タイプですので、超音波など何も発信していません。
    仕様警戒エリア:(警戒距離)垂直方向8m、水平方向7m、(角度調整)垂直方向36°(3°ピッチ)、水平方向:25°(ベース取付穴にて)材質樹脂ホワイト質量(g)約230出力10mW以下電源DC10~16V(極性あり):専用プラグ付ケーブル(付属)使用、専用ACアダプター:DC-1115DC11V/150mA (別売)配線接続専用プラグ付ケーブルにリード線接続機能警戒感度調整機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能消費電流(mA)待機時:25mA以下、送信時:80mA以下周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)検知方式超音波集音方式設置場所屋内(天井面、壁面)電波到達距離(m)100(見通し距離)
  • 腕時計送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    腕時計送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です! 日常的に必要な二つの機能がこの一台に! 普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。 バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。 日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
    材質樹脂、ウレタン質量(g)約42(電池を含む)出力定格3mW以下電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)構造日常生活防水構造(3気圧防水)機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
  • 炎センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    10m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!炎検知時、ブザー音と表示灯で報知します! 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波を送信する小電力ワイヤレスシステムの送信機です。 4種類の周波数に切り替えできるため、さらに信頼性を向上できます。専用リチウム電池駆動のため、電源の配線も不要です。
    材質樹脂質量(g)約310(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)機能検知感度切替機能・検知タイマー切替機能・警報音切替機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約5年(常温時、待機中)検知方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)設置場所屋内(天井面、壁面)表示灯(赤色)検知:点滅(約0.3秒に1回)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)検知エリア(m)検知距離:10m(正面でライター炎7cm)、検知指向角:約120°の円錐状、角度調整:水平方向:25°(ベース取付穴にて)、垂直方向:30°、4段階(センサーヘッドにて)
  • ペンダントホルダー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ペンダントホルダー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    TXF-101Aを収納して首掛けで使用するペンダントホルダーです。 胸ポケットなどにも固定できるクリップ付きです。(脱着ストラップ仕様) TXF-101Aと共に名刺・社員証・IDカードが収納可能です。
  • どろぼーセンサーⅠ&ウインドロックZERO ノムラテック

    どろぼーセンサーⅠ&ウインドロックZERO

    ノムラテック
    2,598税込2,858
    1セット
    翌々日出荷
    ウインドロックZEROと、どろぼーセンサーⅠのセット。警報&ロックで窓まわりの防犯対策!。「どろぼーセンサーⅠ」はガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。「ウインドロックZERO」は二重安全装置付のサッシ用補助錠です。
    寸法(mm)(ウインドロックZERO)37×63×37センサー寸法(mm)50×100×9
  • トラベルアラーム TMC

    トラベルアラーム

    TMC
    1,098税込1,208
    1パック
    9日以内出荷
    旅行や出張等の出先で使える携帯型防犯アラーム スキマに差込みセンサーが開くと警報を鳴らします 本体はLEDライト付
    用途扉やノートパソコン、引出等スキマに差込める箇所に音量(dB)95材質ABS樹脂質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×35×13使用電源CR2032×2個使用(お試し電池付)
  • ドアストッパー型アラーム macros(マクロス)

    ドアストッパー型アラーム

    macros(マクロス)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    内開きドアに設置し、侵入者に対し音で妨害&威嚇。電池残量が目視でわかるランプ付き。音が鳴ってから電源をOFFにするまで鳴り続ける。電池式のため、電源の無い場所への設置もOK
  • 防犯アラーム PUMA

    防犯アラーム

    PUMA
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    危険を知らせる90dBの大音量アラーム。パッキン内蔵で雨の日も安心。点滅式LEDライト付で暗い道でも安全。緊急時に電池がなくても使える笛付。CR2032コイン型リチウム電池2個使用(別売)
  • LED防犯アラームスゴピカ クツワ

    LED防犯アラームスゴピカ

    クツワ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    3つのLEDで50m離れた暗闇でも見えるライト付き防犯アラーム。連続点滅約80時間/連続点灯約40時間。雨にも強い生活防水、危険を知らせる笛付。CR2032コイン型リチウム電池2個使用(別売) 。
  • 防水防犯アラーム クツワ

    防水防犯アラーム

    クツワ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    高レベルの防水性能(防水保護等級5級)を持つ防犯アラーム。音量90dB以上が2.5時間以上持続します。衝撃に強いシリコーンカバー付。ランドセルベルト・笛・ミニドライバー付。アルカリ単4形乾電池2本使用(別売)
  • 強い防犯アラーム クツワ

    強い防犯アラーム

    クツワ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    大音量90dB以上が2.5時間以上持続する防犯アラーム。衝撃に強いプラスチックを使用。ランドセルベルト・笛付。電池BOX用ミニドライバーが付属。アルカリ単4形乾電池2本使用(別売)
  • MAMORIA GPS レモンイエロー HORNET

    MAMORIA GPS レモンイエロー

    HORNET
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。 。スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか?。 小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。
    寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く)質量(g)約33方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時)充電時間約2時間電池リチウムイオン電池 600mAh防塵防水性能IP55 相当(生活防水)動作周囲温度(℃)-20~60充電端子microUSB typeB
  • MAMORIA GPS コーラルオレンジ HORNET

    MAMORIA GPS コーラルオレンジ

    HORNET
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。 。スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか? 。小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。
    寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く)質量(g)約33方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時)充電時間約2時間電池リチウムイオン電池 600mAh防塵防水性能IP55 相当(生活防水)動作周囲温度(℃)-20~60充電端子microUSB typeB
  • MAMORIA GPS ライムグリーン HORNET

    MAMORIA GPS ライムグリーン

    HORNET
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか?。 小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。
    寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く)質量(g)約33方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時)充電時間約2時間電池リチウムイオン電池 600mAh防塵防水性能IP55 相当(生活防水)動作周囲温度(℃)-20~60充電端子microUSB typeB
防犯アラーム