絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DS(大進)(2)
- ELPA(8)
- EVERSAFE(3)
- HORNET(3)
- KATO-DENKI(加藤電機)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(35)
- TMC(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- インターベース(2)
- オーム電機(5)
- カシムラ(2)
- クツワ(6)
- スマイルキッズ(2)
- トライメイト(2)
- ノムラテック(4)
- ベスト・アンサー(4)
- リーベックス(5)
- 日恵製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 防犯アラーム
「騒音値(dB)」から絞り込む

風呂場用薄型振動アラームⅡ 100dB
スマイルキッズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷薄型タイプの風呂場用(防滴型)振動アラーム。振動を感知すると、約40秒間アラームが鳴り続けます。用途電池寿命:待機状態で約10ヶ月材質本体/ABS樹脂使用電池LR44アルカリボタン電池×3個
防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット
オーム電機¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌々日出荷衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。付属品取扱説明書質量(g)約19(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~60電源CR2032 ×1(別売)セット数2個電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)検知方式衝撃検知式サイズ(mm)93×34×9使用場所屋内専用音量(dB)94
防犯アラーム 開放検知型
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個欠品中窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
振動感知タイプ大音量防犯アラーム
ファミリー・ライフ¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!。窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!。音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!。アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!。約1cmの薄さで設置したまま開閉できます。空き巣に侵入されやすい窓やドアに。玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!。電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き。30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)材質ABS樹脂質量(g)1個:(約)22機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します)電源(個)LR44電池×3アラーム振動感知型寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5![防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50208630-260403-02.jpg)
防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷窓やドアに貼り付けて簡単設置窓や扉が開閉するとブザーが鳴る90dBの大音量。防犯対策の検知センサー テスト用電池入り。材質:ABS。サイズ:本体:75×40×10mm、マグネット:30×10×10mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)本体:75×40×10、マグネット:30×10×10包装形態ブリスター音量(dB)90
侵入警告アラーム リモコン付き
トライメイト(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。用途窓からの侵入対策にセット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ寸法(mm)45×15×90質量(g)55電源タイプ単4乾電池×2本(別売)モード3種類音量(dB)130
充電式防犯アラーム LEDライト付き
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。LEDライト付きです。取付に便利なカラビナ付きです。用途安全対策にセット内容充電用USBケーブル寸法(mm)30×10×100質量(g)30連続使用時間(時間)約1電源タイプUSB充電式点灯時間(時間)(LED)約3
ペンダント/腕時計型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
押ボタン送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷半屋外で使用できる防滴構造で、玄関に取り付けて来客チャイム等に使用できます。 ワンショット送信で、ボタンを押すたびに1回送信します。質量(g)約118(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内・半屋外(防滴構造)
防水型接点入力送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷屋外設置が可能な防水型です。各種屋外用センサーの接点信号が入ると電波を送信します。 送信モードは「ワンショットモード」と「繰り返しモード」を選択できます。質量(g)約175(電池含む)電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)又は、DC10V~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信)設置場所屋内・屋外:壁面取付表示灯(赤色LED)送信時:点灯 、電池切れ時:点滅
押ボタン防水型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機 電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。材質樹脂色ホワイト質量(g)約75(電池を含む)出力10mW以下電源コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
卓上型受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。トラスコ品番820-4968幅(mm)200高さ(mm)206奥行(mm)70電源(V)AC100設置場所屋内
ドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単
ELPA(1件のレビュー)¥2,944税込¥3,2381個当日出荷ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本使用温度(℃)0~40音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm使用乾電池単四アルカリ電池×3本電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm
電池式人感スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷電池駆動の人感スピーカー。最大約72dBのメッセージを鳴動できる電池駆動の人感スピーカーです。電源工事が不要なため、美観を損なうことなく設置できますので、ホームセキュリティの簡易的な威嚇用途に最適です。メッセージの種類は音声4種類、警報音1種類です。〈内蔵の音声と警報音〉。音声(4種類、女性の声)。 「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」。 「侵入発生。110番通報を行います。」。 「ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。」。 「現在工事中です。ご注意ください。」。警報音(1種類)。 「ピピッピピッ」。 。メッセージは特注対応で書き換え可能です。 詳細につきましては別途お問い合わせください。AND検知方式の採用。過酷な屋外で信頼性を向上させるため、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ、。検知動作するAND検知方式を採用しています。昼夜判別機能。昼夜判別機能により、音声と警報音の切り替えが可能です。また、昼夜判別機能をOFFにすることで、昼間でも選択したメッセージを鳴動させる事が可能です。質量(g)約500(電池含む)電源リチウム電池:CR123A×2本(DC3V)適合範囲【エリア調整範囲】水 平:±90° (±3°の微調整可能) 検知距離:2~6m〔6段階〕感度検知感度切替:60% / 80% / 100% / 120%の4種類機能昼夜判別:設定明るさ以下の場合を夜と判定使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)出力接点接点入力型送信機専用オープンコレクタ出力(出力時:閉) 配線接続:スクリューレス端子台外観本 体:樹脂(ホワイト) 検知窓:樹脂(グレー)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)表示灯【表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回) 電池切れ時 :点滅(約5秒に1回) 自己診断異常時 :点滅(約5秒に2回)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W80×D91×H234検知エリア(m)水平面警戒 最長部:6m 水 平:7対 開き角:90° 下向き:7対音声内蔵スピーカーで警報音および音声メッセージを鳴動 警 報 音 :『ピピッピピッ』 音声メッセージ: 〔A〕-『ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。』 〔B〕-『侵入発生。110番通報を行います。』 〔C〕-『ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。』 〔D〕-『現在工事中です。ご注意ください。』 音 量 切 替:最大約72dB(正面1m) 電池切れ報知音:20秒に1回『ピッ』と鳴動します(ON・OFF可) 通常運用開始前:約10秒間『ピピピピッ』と連続鳴動切替時間検知規制時間切替:20秒/なし電池寿命(年)約3(1日12回鳴動、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。カウント方式カウント回数切替:1回/3回、カウント切替機能:1/2回 切替
喫煙検知センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷5ヶ国語の禁煙報知メッセージを搭載。日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語のメッセージを搭載しています。〈禁煙報知〉。日 本 語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』。英 語『 This is a non-smoking area. Please refrain from smoking in this area.』。中 国 語『?里是禁烟?。?不要抽烟。』。韓 国 語『??? ?? ?????. ??? ????? ????.』。スペイン語『Prohibido fumar. Abstengase de fumar en el servicio.』。必要な国の言語のみを選択可能。日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、。必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。メッセージ鳴動回数選択機能。メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。外部出力を搭載。検知出力(a接点/b接点切替式)および、タンパー出力(b接点)を搭載しています。メモリー表示機能。複数のセンサー使用時に、検知したセンサーが特定できるように、。検知終了後から50分間LED表示灯が赤色点滅して、その後、自動消灯します。なお、メモリー表示なしも選択できます。質量(g)240出力【タンパー】接点方式:無電圧b接点 接点動作:カバーを取りはずしたとき出力(連続出力) 接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5~28V 極性なし配線接続スクリューレス端子台出力方式【検知出力】接点方式:無電圧半導体接点 a接点/b接点 切替式 接点動作:ワンショット2秒/検知中連続出力 切替式 接点定格:AC/DC30V・0.2A(抵抗負荷)消費電流(mA)最大200mA以下 DC12V時:160 DC24V時:80使用可能温度範囲0℃~+50℃(結露なきこと)外観樹脂(センサー本体・カバー:白 / ベース:黒)設置場所屋内:天井・壁面表示灯ウォームアップ:緑色点滅 待 機 時:緑色点灯 検 知 時:赤色点灯 メモリー時:赤色点滅(1秒間に2回点滅) 異 常 時:赤色点滅(2.5秒間に2回点滅)音声出力動作:検知時に音声出力 音声種類:5ヶ国語メッセージ+警報音1種類 日本語/ 英語/中国語/韓国語/ スペイン語。 警報音『ピピピピ…』 メッセージ長:全文/短文 切替式 鳴動回数:1回/2回 切替式 音 量:約65dB(センサー正面1mにおいて)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷コンパクトさとデザイン性を追求した「標準ベース」を採用。新築案件など、意匠を重視する現場でも導入しやすい仕様です。埋込用アタッチメント「BU-6800」に適合しており、センサーを天井へ埋め込むことが可能です。主に、生活安心報知、徘徊お知らせシステムにご使用いただけます。質量(g)約110切替方式120/100/80/60% 切替電源電圧DC7~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式外形寸法(cm)Φ125×52.5消費電流(mA)15以下使用可能温度範囲-15℃~+55℃(結露なきこと)外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能) (1個用スイッチボックス対応)表示灯【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅 メモリー表示時:点灯、【検知】緑色LED:ウォームアップ時:点滅 検知時:点灯 (設定スイッチでON/OFF可能)検知エリア(m)スポット検知 20本(10対) 最大取付高さ3m動作検知検知メモリー機能:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作 (設定スイッチでON/OFF可)、検知出力:(接点方式)無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 接点動作:ワンショット動作(約2秒) 接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)可動範囲(°)前後角:21°(エリアセレクターにて、後ろ方向なし) 左右角:15°(ベース取付穴にて)
ニコUFOミューボ青盗難侵入
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤盗難侵入
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑盗難侵入
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
抗菌テープ(40cm)
スリーアールソリューション¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷抗菌効果の高い銅イオンをコーティングした、抗菌シートテープ「はるどー」です。手に触れる場所にテープを事前に貼っておくことで、手に付着した細菌からの接触感染の心配を軽減できます。会社、学校、公共機関、不特定多数の方が手で触れる場所に先回りして貼り付けて"抗菌エリア"を構築しましょう。接触感染の心配を軽減する抗菌テープ「はるどー」。ドアノブに触れただけなのに、接触感染のリスクが・・・。 「接触感染」とは、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れ、それを他の人が触ります。その細菌等が付いた手で鼻を触ったり、口を拭ったり、目を擦ったり顔の粘膜に接触する事で感染すると言われます。そんな接触感染を未然に防ぐために、この抗菌テープ「はるどー」は生まれました。手が触れる場所にあらかじめ貼ることで抗菌エリアを作る。細菌などがテープに付着した際の増殖を軽減する"銅イオン"を配合した抗菌テープ。抗菌性の高い銅イオンの成分をコーティングした「抗菌シートテープ はるどー」で手に触れる場所を事前に覆っておけば、接触感染の心配を軽減できます。手に触れるあらゆる場所に貼ってお使いください!。手が触れるあらゆる場所に貼って、先回り抗菌。多くの人の手が触れる場所、例えば会社や学校、保育園や幼稚園、病院や公共機関や公共エリア、はたまた一般のご家庭でも、手が触れる場所に先回りして、テープを貼っておくことで銅イオンの抗菌効果を活かせます!。細菌の繁殖に効果的な"銅イオン"を配合 優れた抗菌効果。「銅は雑菌の繁殖を防ぐのに効果的である」と、日本はたまた海外の機関も数多く認めています。この抗菌シートテープは、フィルムにコーティングされた銅イオンにより、表面についた細菌を増やしません。銅イオンの働きを活かし、貼り付けた場所を抗菌エリアに変えるシートテープです。使い方はとってもかんたん お好みの長さにシートを切って貼るだけ。抗菌したい場所に合わせてシートをカットし、台紙をはがして貼るだけですぐに抗菌できます。サイズは2.5cm、5cm、40cmの3種類。デスクや棚、手すりやドアノブなどお好みに合わせて使い分けができます。身近な手に触れる場所に貼ってお使いください。デスクや棚、手すりやドアノブなど、身近な手に触れる場所に貼ってお使いください。さまざまなシーンで大活躍。手が触れる場所に気軽に貼れてかんたん抗菌。エレベーターのボタン、ドアノブ、手で触れるタイプの自動ドア、公共のトイレ、映画館、劇場、空港ターミナル、駅の手すり、電車のつり革、宿泊施設(ホテルや民宿など)、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店、タクシーや乗用車などの出入り口ドアハンドル、机、受付カウンター、など多種多様な場所でお使いいただけます。質量(g)約810テープ幅(mm)約400テープ長さ(m)約10構成抗菌テープ本体
ドアストッパー型アラーム
macros(マクロス)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷内開きドアに設置し、侵入者に対し音で妨害&威嚇。電池残量が目視でわかるランプ付き。音が鳴ってから電源をOFFにするまで鳴り続ける。電池式のため、電源の無い場所への設置もOK材質ABS、ステンレス、PCB色ホワイト音量(dB)100(30cm)隙間(mm)【ドア隙間】8~30
薄型振動アラーム 100db
スマイルキッズ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷振動を感知すると、約20秒間アラームが鳴り続けます。両面テープのガラス貼り付け面が、警戒中の文字入りシールとなっています。用途家庭・事務所などの入り口のドアや窓、引き戸などに設置ができる振動アラーム。アルミ製引き違いサッシ窓に対応するよう9mm(両面テープ厚さを含む)と薄型となっています。音圧:100dB/15cm材質本体/ABS樹脂使用電池LR44アルカリボタン電池×3個
高感度赤外線搭載ソーラーアラーム SSA02
EVERSAFE¥4,598~税込¥5,058~1個ほか3日以内出荷選べる13種類のアラーム音と、約130dBのデュアルスピーカーを搭載。最大15秒まで録音した音声の再生やリモコン操作にも対応。ソーラー充電機能で設置後も自動充電でき、天候不良時にはUSB充電することもできます。感知距離は約5~8m、水平感知角度は約120°。音量は3段階で切り替え可能。24時間・夜間×警報音+フラッシュ光・フラッシュ光のみの4つの動作モードから選択でき、リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。IP55防水仕様で屋外設置でも安心してお使いいただけます。用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
窓用防犯アラーム リモコン付き
アイリスオーヤマ¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷窓に取り付けるだけで、異変をすぐに検知し通知する。シンプルな本体操作といざという時のリモコン付き。薄型コンパクトな設計だが、最大110dBの大音量アラーム。色ホワイト質量(g)31電源コイン電池(CR2032)×2、(本体)、同電池×1、(リモコン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×56×8接続方法無線音量(dB)約85(50cm離れた位置での計測値)、約110(3mm離れた位置での計測値)
衝撃感知機能式 スリム 防犯アラーム
DS(大進)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷貼り付けるだけの簡単防犯アラームです。幅は約0.9cmの薄型でコンパクト。ドアや窓の衝撃を感知すると、125db大音量ブザーで不審者を威嚇します。あまり使っていない部屋のドアや窓の防犯におすすめです。用途防犯用に。色ホワイト質量(g)本体:約30、ブリスター込み:約50電源LR44ボタン電池×3個(テスト電池付属)寸法(cm)本体:Φ7.2×奥行0.9、ブリスター:約幅11.5×奥行1×高さ17.5
スマートセーフティホルダー
インターベース¥998税込¥1,0981個翌日出荷子供の迷子防止に!スマホとタグが最大25m以上離れるとアラームでスマホアプリに通知!!。ラストロケーション機能でアラームが鳴った場所を位置情報に記録!。本体・スマホ両方からアラート機能で通知出来るので、本体やスマホ探索にも!。ワンタッチで遠隔カメラシャッターや遠隔音声録音操作が可能!用途防犯対策、紛失、盗難防止材質ABS高さ(mm)52質量(g)9電源(ボタン電池)CR2032対応機種Android8.0以上、IOS11.0以上機能トラッカー機能、探し物アラーム機能、スマホ探しアラーム機能、遠隔カメラシャッター機能、遠隔音声録音機能、ラストロケーション機能縦(mm)31横(mm)12通信距離(m)10~25
緊急対策110番
東京ミモレ¥47,980~税込¥52,778~1組(24セット)ほか9日以内出荷緊急対策110番。ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dB。いざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応![床置きドアアラーム(屋内用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62585428-250925-02.jpg)
床置きドアアラーム(屋内用)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥739税込¥8131個3日以内出荷侵入者を音で撃退旅行先や自宅のドアに置くだけで簡単設置。工事不要で手軽に使える床置き型ドアアラームです。開き戸に設置し、ドアの開閉や衝撃を感知して作動し、電源を切るまで鳴り続けます。裏面には滑り止め加工が施され、安定して設置できます。衝撃の感度を3段階に設定することができます。9V角形アルカリ電池で動作し、軽量・コンパクト設計で、旅行や宿泊先での防犯にも役立ちます。材質:ABS。サイズ:45×135×35mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)45×135×35包装形態箱入り![簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62570387-250925-02.jpg)
簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー
オムニ[家電]¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷簡単セキュリティ!防犯と来客を感知する1台2役のリモコン付き防犯ブザーです。玄関ドアや窓、ベランダなど侵入経路となりやすいポイントに設置することで防犯効果を高めます。テープで貼るだけの簡単取付なので、工事が必要なくすぐに設置可能です。リモコンはコンパクトで持ち運びにも便利。防犯・在宅・SOSの3つのモードで様々な状況に対応します。セット内容親機、子機、リモコン、単4形乾電池2本、リチウム電池CR2032 、両面テープ(大・小)材質PP樹脂、その他質量(g)親機:30、子機:12、リモコン:12電源親機:単4乾電池×2本、リモコン:リチウム電池CR2032寸法(cm)親機:9×4.4×1.4、子機:4.5×1.4×1.4、リモコン:6×3.4×1保証期間6ヶ月
窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知
ELPA¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。用途防犯対策に。トラスコ品番634-5694幅(mm)33色ダークブラウン高さ(mm)93奥行(mm)8電源(個)コイン形リチウム電池CR2032×1(別売)
ドアノブ振動感知アラーム
エピオス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ドアノブに掛けるだけ!ドアや窓の振動時大音量で警報(120dB)が鳴ります。用途玄関・勝手口のドアや窓のハンドルやクレセントに掛けておくと、振動を検知して警報音がなります。アラーム音2種。振動感知感度調整可能。工具不要で簡単取り付け。材質PP・ABS寸法(mm)70×20×140区分直送限定品名ドアノブ振動感知アラーム 4761電源単四電池×3本(別売)
防犯アラーム 開放&衝撃W検知
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放+衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
防犯アラーム 衝撃検知型
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
防犯アラーム
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)W約30×H86×D20本体質量(g)約50 (乾電池含む)連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)音量(dB)95
定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。適合空中線:内蔵型質量(g)約270(電池含む)種類特種60℃ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式定温式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラック
ベスト・アンサー¥859税込¥9451個3日以内出荷ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3色ブラック質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
ふわもこあにまるず防犯アラーム
クツワ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から6日以内出荷ふわふわした肌触りのあにまるカバー付防犯アラームです。いつでも身につけられる可愛いデザインですが、90dbの大音量で周囲に危険を知らせることができます。紛失しない 引っ張りピンが抜けきらないタイプ。(公財)全国防犯協会連合会推奨品材質(本体・チャーム)ABS、(カバー)ポリエステル、(金具)亜鉛合金、真鍮、鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×60×37本体質量(g)33
防水型接点入力送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷無線部は4周波切替対応型。現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。。電池の長寿命化を実現。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年設置場所屋内・屋外出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内防水性IP67使用周波数(MHz)426帯・4波
丸型接点入力送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷無線部は4周波切替対応型。現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。。基本仕様。現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。。電池の長寿命化を実現。付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。。送信パターン切替機能を搭載。警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。。送信機タイプ切替機能を搭載。本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。。規制送信切替機能を搭載。送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。。その他。接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内使用周波数(MHz)426帯・4波








![防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50208630-260403-02.jpg)























![床置きドアアラーム(屋内用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62585428-250925-02.jpg)
![簡単セキュリティ!リモコン付き防犯ブザー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62570387-250925-02.jpg)