絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(312)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(127)
- SecuSTATION(108)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- Vivotek(68)
- 東進電機工業(54)
- Dahua(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- エスコ(37)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 防犯カメラ

17型LEDカラー液晶モニター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。 TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2)。 VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。 ラックマウント金具は、RK-174(8U)。付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)約3,600外形寸法(mm)W372×H379×D197電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応機能キーロック:ありコントラスト比1000対1解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1. OW×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)色数表示:1,670万色バックライトLED寿命:約30,000時間音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5対4映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024輝度(cd/m2)画面:250
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携
水鏡¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷モニター(JA-T6204-W)。7インチタッチパネル、操作簡単。ハイビジョン解像度。マウス操作も可能(別売)。18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)。Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。カメラ最大4台接続。最大512GB microSDカード対応。ピンポイントのエリア設定移動検知。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理。カメラ(JA-P293-W6)。300万画素。Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 。 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングします。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えます。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できます。IP66防水レベル。オートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。最大256GB microSDカード対応。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます。 JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります用途モニター。 ネット&ビデオ入力:4回線。LCDモニター寸法:7インチタッチパネル。 解像度:1024x600。 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。ビデオ圧縮:H.264、H265。録画と再生:4回線とも3MP録画/再生。音声圧縮:G711A/AAC。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応。電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFF。USBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)。2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応。動作温度:-10℃~+50℃。モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g。電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W。解像度:2304 × 1296 16:9。レンズ:4mm、F2.0。ビデオ圧縮:H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3" CMOS Sensor。赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)。LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm。フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps。オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。バックライト補正:対応。SDカード保存:不対応(NVRで保存)。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。寸法:65*85*195mm、重量:約300g。電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W。保護等級:IP66防水レベル。有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)。無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携
水鏡¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷カメラ(JA-P293-W6)。300万画素。Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 。専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できます。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できます。IP66防水レベル。オートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。最大256GB microSDカード対応。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます。 JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります用途解像度:2304 × 1296 16:9。 レンズ:4mm、F2.0。 ビデオ圧縮:H.265。 音声圧縮:G711A/AAC。 センサー:1/3" CMOS Sensor。 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)。 LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm。 フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps。 オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。 バックライト補正:対応。 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応。 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。 寸法:65*85*195mm、重量:約300g。 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W。 保護等級:IP66防水レベル。有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)。無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
天井埋込金具
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷本金具は、NC-9621 / NC-9601用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。質量(g)約350使用温度範囲(℃)-50 ~+ 60寸法(直径Φ×高さH)(mm)186(最大)×76.2(飾りカバーの厚さ15.7 を含む)表面仕上げ本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂 オフホワイト
縦置きスタンド
三菱電機¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)0.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)塗装色黒周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
延長アダプタ
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上質量(g)600以下使用温度範囲(℃)-10~+50電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給消費電力DC+24V 1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)コネクタネットワーク:RJ-45保管温度(℃)-20~+60伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
ACアダプタ(P-3200用)
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷本装置は、DC24V電源を供給するACアダプタです。付属品取扱説明書/保証書適合機種ネットワークカメラ NC-4085、屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500、延長アダプタ P-3200質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10 ~ +40定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(22.8~25.2定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×45×165(本体部のみ)定格入力(VA)40VAケーブル長(mm)約3765 (本体部を含む)出力端子先バラ
天井取付金具
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 。ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。質量(kg)約 1.3使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)使用湿度範囲20%~90%表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)適合カメラNC-9520、NC-9500
壁取付金具
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷本機は屋内複合一体型カメラを壁面に取り付けるための金具です。 。ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10 ~+ 55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×140×217.5表面仕上げABS樹脂
屋内全方位カメラ
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フレームレート(H.265/H.264)】30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約390使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約6.7W(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×50.5対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数約510万画素機能有(4エリア設定可能)ズーム光学1倍、デジタル1~4倍解像度パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 、4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960)焦点距離(mm)0.84撮像素子1/3型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト最低被写体照度(Lux)カラー時0.15(最長露光時間1/30s時)、0.01(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC画角水平186°、垂直186°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
屋外固定カメラ
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)質量(g)815以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176使用場所屋外固定デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声なし電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
ドーム型カメラ
三菱電機¥93,980~税込¥103,378~1個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)形状ドーム型質量(g)905以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3保護等級衝撃:IK10防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー使用場所屋内・屋外デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
レコーダー
三菱電機¥439,800~税込¥483,780~1個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)質量(kg)10以下使用温度範囲(℃)+5~+40耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)電源電圧(V)AC100~240記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマットアラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
屋内固定カメラ
三菱電機¥72,980~税込¥80,278~1個7日以内出荷から11日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能使用温度範囲(℃)-10~+50
屋内複合一体型ネットワークカメラ
三菱電機¥479,800~税込¥527,780~1個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト質量(kg)約1.8使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)12.95(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍)焦点距離(mm)4.25~153撮像素子1/2.8型MOSセンサー最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s)フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2°対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む)使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)
屋内ドーム型カメラ
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約520以下使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数1280(H)×720(V)機能有(4エリア設定可能)ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)解像度1280×720/640×360/320×180焦点距離(mm)2.9~9.0モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能撮像素子1/2.8型CMOSセンサー絞りF1.3~CLOSEネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター画角水平36°~115°、垂直20°~61°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
屋外複合一体型ネットワークカメラ
三菱電機¥1,598,000~税込¥1,757,800~1個7日以内出荷フルHD+超解像技術で高画質。暗所や逆光条件でも見やすく表示。16分割時も30fpsのなめらか動画を表示。最大32台のカメラ接続が拡張可能。新GUI採用で操作性向上材質ケース部:アルミニウム合金、ステンレス鋼質量(kg)標準:12以下、照明灯付:14以下使用温度範囲(℃)-20~+40(凍結なきこと0以下は通電のこと)消費電力(W)40以下(照明灯追加時90以下)電源AC100V±10%(50/60Hz)構造IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様有効画素数1920(H)×1080(V) 約208万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)標準:308×338×293、照明灯付:500×338×293機能電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション塗装色マンセルN7(5分ツヤ)ズーム光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍)焦点距離(mm)4.5~135撮像素子1/2.8型CMOSセンサー画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW)耐風速(m/s)動作可能 40以下、非動作・非破壊 60以下最低被写体照度(Lux)カラー:0.5(電子増感OFF)、0.03(電子増感ON、16倍)画角水平54.30°~2.08°、垂直32.56°~1.17°画像圧縮方式H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応使用湿度範囲(%RH)90以下
AIカメラ
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能質量(g)440 以下(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )電源PoE(IEEE802.3af準拠)消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M有効画素数約210万画素使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30 ~+60保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)撮像素子約1/2.8型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック走査方式プログレッシブゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)インテリジェントオートOn/OffスーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
混雑検知AIアプリケーション
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生仕様【HTTP定期送信】送信先4か所、送信間隔 1,5,10,15,30,60分、SSL対応【人物サイズ】肩幅64~1400pixel(FHD モデル)【最大カウント人数】40人【検知】検知までの時間:エリア毎に1~600秒、検知人数:エリア毎に1~40人【混雑検知方法】対象エリアで設定時間の間に設定人数以上を継続すると検知【設定エリア数】最大4か所照度(Lx)50以上(被写体周囲)設置場所屋内(直射日光で白飛びしない軒下を含む)画角検出可能:俯角45以内
機能拡張ソフトウェア
三菱電機¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生仕様【AI-VMD 情報付加】Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)【HTTP送信の通知先】4つまで設定可能【奥行設定】有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)【検知】<検知エリア設定数>最大8、<検知オブジェクト>人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)、<検知モード>侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、<検知ライン設定数>最大8、<検知ライン設定方法>手動設定、<検知条件数>2つまで設定可能【計測結果の保存間隔】15分、1時間、12時間、24時間感度動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度機能スケジュール動作内容設定数2つまで設定可能(タイムケーブル1、タイムテーブル2)、スケジュール動作内容AI-VMD(検知設定1)、AI-VMD(検知設定2)、カウント機能時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間送信間隔ONV IFMetadata:15秒、1分
ドームカバー(スモーク)
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(スモーク)です。寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 スモーク(透過率 約50 %)
ドームカバー(クリア)
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(クリア)です。寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
AHD低照度・IRカメラ ドーム型
キャロットシステムズ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約315(カメラ本体・カメラ側のケーブル含む)消費電力(W)最大約2.4W電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×81
AHD低照度・IRカメラ 砲弾型
キャロットシステムズ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット・六角レンチ、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約525(カメラ本体・カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)最大約3.5電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)75.7×79.4×222.4(ブラケット部分含む最長値)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50
AXIS TM3201 RECESSED MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷目立たない天井設置用。Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウント。すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置。スマートで目立たないビデオ監視が可能用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ)
アクシスコミュニケーションズ¥68,980税込¥75,8781台40日以内出荷2メガピクセルの車内・車載監視。コンパクトで堅牢なデザイン。EN50155に準拠。LightfinderおよびForensic WDR。2つの製品バージョンが利用可能。トラフィックライトモード用途電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。レンズ【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5動作温度-30 to 55 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
AXIS P1465-LE 29 mm
アクシスコミュニケーションズ¥139,800税込¥153,7801台50日以内出荷フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface
アクシスコミュニケーションズ¥23,980税込¥26,3781台40日以内出荷音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する。双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
GASKET C M20 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥4,898税込¥5,3881台翌日出荷用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。色ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS T91B52 延長パイプ 30cm
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION
アクシスコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681台40日以内出荷マイクをカメラに接続する。Axisマイクで使用。3.5 mm音声ジャック用。特定のAXIS P32カメラに対応用途ターミナルブロック音声接続付きネットワークビデオ製品用の3.5 mm音声ジャック延長ケーブル。
LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM
アクシスコミュニケーションズ¥41,980税込¥46,1781台40日以内出荷リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8.5 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP
アクシスコミュニケーションズ¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷マリングレードステンレススチールストラップ。マリングレードステンレススチール (SS 316L)。TX30ネジインターフェース。簡単で安全な設置用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN
アクシスコミュニケーションズ¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷ネットワークまたは光ファイバーでの設置用。光ファイバー用のSFPスロット。統合型ミッドスパン。High PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 。全てのAxisネットワーク製品に対応用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T8003 PS57
アクシスコミュニケーションズ¥9,998税込¥10,9981台40日以内出荷汎用性の高い57 V DC電源。入力: 100~240 V AC、1.0 A。出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W。動作温度: 0~40 ℃。湿度: 10~90 %RH用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
AXIS P7316 Video Encoder
アクシスコミュニケーションズ¥239,800税込¥263,7801台40日以内出荷フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ。最大4KまでのHDアナログカメラに対応。PTZコントロール。双方向音声および設定可能なI/O。H.264/H.265に対応したZipstream。署名付きファームウェアとセキュアブート用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94K01D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台30日以内出荷1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
AXIS T94B02D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。