絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
簡易ロック・ガードとは取り付け、防犯目的で簡単にドアや窓に取り付け・取り外しのできる補助的な鍵。ドアに取り付ける場合はピッキングを予防する目的のことが多く、窓に取り付ける場合にはガラス破りで侵入されることを防ぐのを目的に利用されることが多い商品です。窓用の簡易ロックにはアラームが付いているものもあります。窓ガラスやサッシ、ドアなどを痛めないか注意が必要です。ペットの出入り用の隙間を確保できるタイプのものもあります。
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマン

    ガードロック(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(3個)
    当日出荷
    サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
  • マドガード DAN

    マドガード

    DAN(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    強力テープでスピード取付(上下枠兼用) 強力テープで貼るだけ、賃貸でも安心。 簡単・便利、好きな3桁番号でより安心。
    用途サッシ用補助錠色黒
  • SD戸じまりくん SEPA

    SD戸じまりくん

    SEPA(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
    材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製取付可能寸法(mm)28~45
  • 金属家具用 ツイカ錠 ガードロック

    金属家具用 ツイカ錠

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
    用途金属家具用ツイカ錠セット内容上下兼用2個組材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上キー数2本付き
  • まど番GO錠 ガードロック

    まど番GO錠

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
    用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
  • 鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっく ガードロック

    鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっく

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
    用途鉄製ロッカー用後付け追加錠材質ロック本体:ABS樹脂製外周リング:ポリアセタール本体プレート:ステンレス製取付金具 :ステンレス製
  • 内開き扉用 室内錠 ガードロック

    内開き扉用 室内錠

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    当日出荷
    ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
    用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に付属品キー3本
  • サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業)

    サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
    用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色ジャーマンブロンズ
  • サッシロック SlIM ノムラテック

    サッシロック SlIM

    ノムラテック(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1パック(4個)
    当日出荷
    換気と防犯対策に、防犯ロック&換気ロック、2個並べた使用で開閉位置調整。 お子様の安全対策に!網戸にも取り付け可能、網戸ロック。起こしてロック、たたんで解除。
    用途サッシ用簡易補助錠材質ステンレス
  • ドアノブガード 田邊金属工業所

    ドアノブガード

    田邊金属工業所(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
    材質外側:SUS304/内側:PVC
  • 戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくん ミニ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • どあロックガード ノムラテック

    どあロックガード

    ノムラテック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ドアにネジ止めで取り付ける補助錠です。
    用途ドア用補助錠
  • まど番す マドストッパー ベッセル

    まど番す マドストッパー

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(パット)CR(ネオプレンゴム)材質(ストッパー)ステンレス材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
  • どあロックガード ダイヤルタイプ ノムラテック

    どあロックガード ダイヤルタイプ

    ノムラテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
    用途ドア用補助錠寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
  • 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック

    窓・ぼー犯錠(同一キー)

    ガードロック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
    用途サッシュ窓用補助錠。材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ本体寸法(mm)30.6×120可動範囲(mm)0~70
  • 窓ロックセット サッシ用補助錠 TMC

    窓ロックセット サッシ用補助錠

    TMC
    ¥899税込¥989
    1パック(2個)
    当日出荷
    開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製
    用途サッシ用補助錠材質アルミ合金製質量(g)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5取付可能寸法(mm)(隙間)27~42
  • 強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック

    強力ウインドウロック ジャンボ

    ノムラテック(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)取付可能寸法(mm)29~50
  • 物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用 ガードロック

    物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用

    ガードロック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    不動産業の物件管理に最適です。 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
    用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80プレート寸法(mm)105×38×9
  • アルミサッシ窓用補助錠 戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    アルミサッシ窓用補助錠 戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
    材質亜鉛ダイカスト色アンバー
  • お知らせ窓付ワンタッチロック大2P ノムラテック

    お知らせ窓付ワンタッチロック大2P

    ノムラテック
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。
    材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)96×25×4入数(個)大×2
  • ウインドロック ノムラテック

    ウインドロック

    ノムラテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    サッシ補助錠 防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
    材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム取付可能寸法(mm)30~45
  • 中入れ戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    中入れ戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
    材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
  • ねこの安心扉ロック スマイルキッズ

    ねこの安心扉ロック

    スマイルキッズ
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。
    材質ABS樹脂寸法(mm)135×62×17質量(g)20
  • サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ ガードロック

    サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ

    ガードロック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
    用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)69.1×66×35.3
  • サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロック

    サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。 自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。 つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!! 収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。 自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7
  • サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業)

    サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
    用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色シルバー
  • キー付き戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    キー付き戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • 安全窓ストッパー アーテック[学校教材・教育玩具]

    安全窓ストッパー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥455~税込¥501~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    お子様やペットの安全対策、防犯対策に最適。お子様やペット、ご年配などの転落防止や安全対策に最適な窓ストッパーです。防犯用としても使えます。両面テープ付きなので、引き窓の内側に貼り付けるだけ簡単設置。両サイドの翼を広げると窓が開くようになります。片手で操作可能なので、洗濯物の取り込みなど手がふさがっていても簡単に開けることができます。材質:ABS。サイズ:本体1個:85×72×6mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)本体1個:85×72×6形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
  • 戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
    材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
  • 窓・ぼー犯錠 ガードロック

    窓・ぼー犯錠

    ガードロック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)30.6×120
  • サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマン

    ガードロック
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39取付可能寸法(mm)27~44
  • 上枠型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    上枠型戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
  • 鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 ノムラテック

    鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用

    ノムラテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
    用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。寸法(mm)105×33×40色ブラック本数キー:1
  • ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。
    材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285
  • お知らせ窓付ワンタッチロック小2P ノムラテック

    お知らせ窓付ワンタッチロック小2P

    ノムラテック
    ¥959税込¥1,055
    1個
    5日以内出荷
    施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
    材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)87×18.5×4入数(個)小×2
  • PBワンタッチシマリ WAKI(和気産業)

    PBワンタッチシマリ

    WAKI(和気産業)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!
    用途サッシ引戸用補助錠材質ステンレス使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4~以上10以下寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
  • 物件管理ロック ロング・一般扉用 ガードロック

    物件管理ロック ロング・一般扉用

    ガードロック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可) 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
    用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム寸法(mm)取付金具:250×40×27プレート寸法(mm)105×38×9
  • サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ ガードロック

    サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ

    ガードロック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
    用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)51×95.5×58
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム色ブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
簡易ロック・ガード