AX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイントTP-LINK4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)1201Mbps(5GHz)GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービスVoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK4日以内出荷
高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§
その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz送信出力CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイントTP-LINK4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービスVoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)320電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A消費電力(W)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式壁面取り付け型(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
AX3000 PoE対応メッシュWi-Fi 6システム 1パックTP-LINK13日以内出荷
デュアルバンド - 高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。壁掛け可能 - テーブルや棚への据え置きに加えて、付属のアクセサリーを使用した壁面や天井への設置も可能です。PoE対応 - PoE(Power over Ethernet)に対応しており、容易に展開が可能です。2.5Gbpsポート搭載 - 2.5Gbpsと1Gのポートを各1ポート搭載。AIメッシュ - ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なW
仕様●同時接続ユーザー数:150●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●通信速度(その他サポート):AX3000●WANインターフェース:2.5Gbpsポート×1、ギガビットポート×1、各Decoユニット(WAN/LAN自動判別)、両ポートIEEE802.3at PoE対応●LANインターフェース:2.5Gbpsポート×1、ギガビットポート×1、各Decoユニット(WAN/LAN自動判別)、両ポートIEEE802.3at PoE対応●通信プロトコル:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz●セキュリティ:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal●付属品:LANケーブル× 1、電源アダプター× 1、マウントキット、かんたん設定ガイド●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15.4W●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230628●本体サイズ(H):154mm●本体サイズ(W):154mm●本体サイズ(D):67mm●本体重量:560g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-27
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱伝導グリス親和産業税込¥1,318¥1,198