絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • Acer(エイサー)(6)
  • AOC(16)
  • APRESIA Systems(12)
  • ASUS(エイスース)(59)
  • BenQ(ベンキュー)(17)
  • DMM.make(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(64)
  • JAPANNEXT(11)
  • LG(24)
  • MSI(エムエスアイ)(4)
  • Philips(29)
  • Pixio(21)
  • REGZA(9)
  • TCL(8)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • グリーンハウス(4)
  • プリンストン(5)
  • メディアカバーマーケット(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「GTG」の検索結果

APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    応答速度1ms (GTG) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。より高速な応答速度を実現 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。視野角178°。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。97% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 97% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 97%、表示色16.7M、輝度。300cd/m2、コントラスト比1000:1。見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適。3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:97% DCI-P3:86%質量(kg)スタンド含まず 2.9、スタンド含む 3.2消費電力(W)最大≦42 通常≦27 待機時≦0.5電源ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0Aサイズ(inch)24.5表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず W557.7 × 330.6 × 58.1、スタンド含む W557.7 × 422.6 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.0944×0.2802パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)
  • MGM27IC02 [27型 ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM27IC02 [27型 ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    FAST IPSパネル搭載&Adaptive sync対応の入門者にオススメなゲーミングモニター。応答速度1ms (GTG) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。クリアな画質のWQHD 2560×1440の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。より高速な応答速度を実現 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。99% sRGBと10.7億色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと10.7億色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 1.07B、輝度 300cd/m2、コントラスト比 1200:1。見やすい角度に高さや角度を調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:90%質量(kg)スタンド含まず 3.2、スタンド含む 3.6消費電力(W)最大≦54 通常≦35 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.5A MAX、出力:DC12V 4.0Aサイズ(inch)27.0表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)614.3 × 366.8 × 57.2 / (スタンド含む)614.3 × 450.9 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、Dual Gameモード、PIP/PBP、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度2560(H)×1440(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)
  • MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    高速240Hzリフレッシュレートで、あなたの実力を正しく引き出せる一台を。240Hzの滑らかさ、1ms(GTG) の応答速度でその瞬間を逃さない 240Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。鮮やかさも、速さも、 妥協しないFast IPSパネル 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、 より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 350cd/m2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。チルト調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、 市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 2.5、スタンド含む 2.9消費電力(W)最大≦42 通常≦28 待機時≦0.5電源ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC12V 3.0Aサイズ(inch)24.5表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)557.7 × 330.6 × 58.0 / (スタンド含む)557.7 × 422.6 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.0944×0.2802パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)240輝度(cd/m2)標準:350、最小:300可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)
  • MGM27IC04-F240 [27インチ ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM27IC04-F240 [27インチ ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    高速240Hzリフレッシュレートで、あなたの実力を正しく引き出せる一台を。240Hzの滑らかさ、1ms(GTG) の応答速度でその瞬間を逃さない 240Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。鮮やかさも、速さも、 妥協しないFast IPSパネル 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、 より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 350cd/m2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。チルト調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、 市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 3.14、スタンド含む 3.55消費電力(W)最大≦50 通常≦28 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.5A MAX、出力:DC12V 4.0Aサイズ(inch)27表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)614.3 × 366.8 × 57.2 / (スタンド含む)614.3 × 450.9 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.3113×0.3113パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)240輝度(cd/m2)標準:350、最小:300可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器