絞り込み
ブランド
  • FLYDIGI
  • モノタロウ(62)
  • ATEN(592)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,200)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,472)
  • LEPLUS NEXT(774)
  • PGA(591)
  • RS PRO(936)
  • StarTech.com(1,840)
  • アイネックス(497)
  • エレコム(4,253)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,593)
  • サンワダイレクト(902)
  • ダイヤトレンド(457)
  • トリニティ(856)
  • ナカバヤシ(681)
  • メディアカバーマーケット(38,572)
  • レイ・アウト(1,360)
  • 光興業(607)
  • 明工社(552)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
    仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz質量(g)212ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0機能振動機能(ジャイロセンサー非対応)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応)標準持続時間(h)バッテリー:約32バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)W155×D105×H65
  • ノートPCクーラー FLYDIGI

    ノートPCクーラー

    FLYDIGI
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。
    付属品Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード質量(g)1645回転数(min-1[r.p.m])1300~4000電源有線(ケーブル付属)最大静圧(mmH2O)2~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×76×260接続Bluetooth(Bluetooth5.4)適合サイズ15.6~21インチ風量14 ~ 102 CFM保証期間1年間サイズ(mm)(搭載ファン)125標準ノイズ(dB)40~58
  • フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X FLYDIGI

    フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X

    FLYDIGI
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    バイルゲーミングデバイスブランドFLYDIGIの高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー「B9X」です。 本体内部の防水方式を変えることで、製品寿命の向上を実現しました。 高性能ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。 スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整が可能です。 LEDのカラーで負荷状態が一目瞭然です。 過熱過冷防止機能、空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計です。 冷却チップのサイズとファン口径を50mmに大型化しました。
    セット内容スマートフォンクーラー本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)適合サイズ磁力固定の為制限なし保証期間1年内蔵電池無し装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力(W)最大30RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)冷却チップ:40×40
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのハイエンドゲームコントローラー「VADER4 PRO」の後継機種「VADER5 PRO」です。 。非常に高いスティック精度と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくいホールエフェクトスティック採用しました。 。スティック周囲のダイヤルによりテンション調整が可能です。 。トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはフカフカ仕様、カチカチ仕様に切り替え可能です。 。ポーリングレートは有線・無線ともに1000Hzです。 。ABXYのボタン配置はXBOXに準拠、4つの背面ボタン搭載、新たにトリガー部にLMとRMの拡張ボタンが搭載しました。 。十字キー部の「Dパッド2.0」が特徴です。 。左右のアナログスティックには、応答性が高く正確な動作と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくい、デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ないホールエフェクトセンサースティック採用しました。 。216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの遅延は有線で3ms、無線で4msと低遅延を実現しました。 。スティック周囲のダイヤルを回すことにより、40gfから100gfの間でスティックのテンンション調整が可能です。 。LTRTトリガーは、抵抗可変トリガー、動作点0によりボタンに指が触れた瞬間に信号が入力です。 。コントローラー背面部には、M1~M2の4つの背面ボタンを搭載、M3とM4は着脱式となり取り外しが可能です。 。トリガー分にLMとRMが新搭載によりトリガー部は計6個に、従来通りABXYボタンの他にCZボタン搭載による6ボタンコントローラーです。 。ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチです。 。十字キー部分には、FLYDIGIメーカー開発による高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド2.0」により、誤入力防止と精度が向上しました。 。トリガーとグリップに振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現しました。 。グリップ部分は従来モデルより滑りにくいラバーグリップを採用しました。
    仕様ポーリングレート:1000Hz(無線・有線)適合Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)※Swtich2の完全対応は未定です。セット内容本体 / USBドングル / USB TYPE-C ケーブル質量(g)289ケーブル長(m)2(USB TYPE-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(スマートフォン・Switch)Bluetooth5.0機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー・グリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー電池容量1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×105×65保証期間1年間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000バッテリー稼動時間約13時間対応モードX-INPUTモード※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。
  • ゲームコントローラー交換用スティック FLYDIGI

    ゲームコントローラー交換用スティック

    FLYDIGI
    ¥989税込¥1,088
    1個
    8日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラーの交換用スティックです。
    内容6mm×2本、8mm×2本、10mm×2本対応VADER3 PRO/VADER4 PRO/VADER5 PRO/APEX3/APEX4/APEX5/DIREWOLF3/DIREWOLF4保証期間初期不良のみ
  • ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGI

    ゲームコントローラー充電用ドック

    FLYDIGI
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
    仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1サイズW111×H86×D96質量(g)233電流(A)2電圧(V)5対応機種APEX5、VADER5PRO(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応保証期間1年間
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
    仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
  • 有線ゲームコントローラー FLYDIGI

    有線ゲームコントローラー

    FLYDIGI
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    FLYDIGIブランドのゲームコントローラー「VADER5 S」有線コントローラー(XBOX公式ライセンス商品)です。 非常に高いスティック精度と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくいFORCEFLEX(TM) ホールエフェクトスティック採用 スティック周囲のダイヤルによりテンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)タクタイル(カチカチ)に切り替え可能です。 ポーリングレートは500Hzです。 ABXYのボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチ、2つの背面ボタン搭載、新たにトリガー部にLMとRMの拡張ボタンが搭載しました。 十字キー部の「Dパッド2.0」が特徴、本モデルは、3.5mmイヤホンジャックを搭載しました。 左右のアナログスティックには、応答性が高く正確な動作と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくい、デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ないホールエフェクトセンサースティック採用しました。 216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの低遅延を実現しました。 スティック周囲のダイヤルを回すことにより、40gfから100gfの間でスティックのテンンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、抵抗可変トリガー、動作点0によりボタンに指が触れた瞬間に信号が入力です。 コントローラー背面部には、M1~M2の2つの背面ボタンを搭載しました。 トリガー分にLMとRMが新搭載によりトリガー部は計6個に、従来通りABXYボタンの他にCZボタン搭載による6ボタンコントローラーです。 ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチです。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド2.0」により、誤入力防止と精度が向上しました。
    仕様●ポーリングレート:500Hz(PC有線)●接続(PC):有線※本製品は、無線には対応しません。●接続(Xbox):有線セット内容USB TYPE-C ケーブル/マニュアル/XBOX GAME PASS Ultimate 1ヶ月体験クーポン寸法(mm)幅155×長さ105×高さ65質量(g)264ケーブル長(m)3(USB TYPE-C 充電用ケーブル)機能振動機能(トリガー・グリップ)/3.5mmイヤホンジャック※連射やマクロ機能はありません。対応モードX-INPUTモード のみ※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。
  • ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

    ワイヤレスゲームコントローラー

    FLYDIGI
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIブランドのPCとNintendo Switch(TM)に対応したワイヤレスゲームコントローラー「DIRE WOLF4」です。 新機能が加わり、スティック周囲のダイヤルを回すことで、テンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)仕様、タクタイル(カチカチ)仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線1000Hz、無線1000Hz、スティックの換装も可能です。 テンション調整可能、優れたセンタリング性能でドリフトを抑制、500万回の操作に耐える超長寿命です。 スティック周囲のダイヤルを回転させることで、スティックのテンション調整が可能です。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減しました。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップです。 トリガーストップ機能を搭載、背面の切り替えスイッチにより9mmストロークのリニア(フカフカ)、0.7mmストロークのタクタイル(カチカチ)が切り替え可能です。 充電ドックはChanging Dock 2(今後発売予定)に対応。CHARGE DOCK 2 PRO(FD-CD2PRO-BK/FD-CD2PRO-WH)、CHARGE DOCK(FD-CD1BK/FD-CD1WH)には対応しません。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 交換用スティック(FD-RPSTICK2、FD-RPSTICK2-BK)、交換用Dパッド(FD-RPDPAD、FD-RPDPAD-BK)に対応します。 Nintendo Switch (TM)で使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。Switch2ではスリープ復帰はできません。
    仕様●バッテリー持続時間:約16時間●ポーリングレート:無線1000Hz、有線1000Hz●接続(PC):有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)●接続(Switch):有線、(ドッグ経由)Bluetooth5.0●対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Android(10以上)/iOS(13.4以上)/Windows PC(10以上)※Swtich2の完全対応は未定です。寸法(mm)幅155×長さ105×高さ65質量(g)214ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C 充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能充電時間2時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー 電池容量 800対応モードX-INPUTモードのみ※D-INPUTモードは対応しません。
  • ゲームコントローラー交換用Dパッド FLYDIGI

    ゲームコントローラー交換用Dパッド

    FLYDIGI
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラー専用の交換用D-PADです。
    内容円形 1本・外円内角形 1本 計2本対応APEX5/VADER5 PRO/DIREWOLF4保証期間初期不良のみ
  • ゲームコントローラー交換用スティック FLYDIGI

    ゲームコントローラー交換用スティック

    FLYDIGI
    ¥979税込¥1,077
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラーの交換用スティックです。 VADER2シリーズ・VADER3シリーズ・APEX3・APEX4に対応します。 8mmが2本、10mmが2本の合計4本入りです。
    対応機種VADER2シリーズ/VADER3シリーズ/APEX3/APEX4入数8mm×2本、10mm×2本
  • ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGI

    ゲームコントローラー充電用ドック

    FLYDIGI
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
    質量(g)310電流(A)1電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×95×105対応機種VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応)RoHS指令(10物質対応)対応ポート[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器