絞り込み
ブランド
  • Maxtang
  • モノタロウ(60)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,404)
  • エレコム(1,838)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(941)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(591)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(510)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(439)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30 Maxtang3画面・デュアルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VHWL-30Maxtang
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
3画面対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel®; Core®; i3-8145U搭載わずか34mmの極薄筐体Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能動作音ゼロのファンレス駆動HDMI、DP、Mini HDMIによる3画面対応有線ギガビットLANポート×2オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×Mini HDMI、1×microSIMスロット(オプション対応)メモリー規格:2×SO-DIMM DDR4-2400(最大32GB)、容量:8GBメモリー容量8GB保証期間1年使用CPUIntel(R) CoreTM i3-8145U適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80OS非搭載ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0(オプション)映像出力1×DisplayPort、1×Mini HDMI、1×HDMIシム4G/LTE:非対応(オプションにより増設可能)、MicroSIMカードスロット搭載ストレージ規格:M.2 2280 SATA、容量:128GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD GraphicsVESA対応対応(オプション)有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac(オプション)
3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30Maxtang
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
3画面・トリプルLAN対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel®; Celeron®; Processor J3455(4コア4スレッド)搭載わずか29mmの極薄筐体Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能動作音ゼロのファンレス駆動ですHDMI×2、DP×1による3画面対応有線ギガビットLANポート×3オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード本体質量(g)約860冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、3×Gigabit LAN、2×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、2×COMポート(左側面)メモリー規格:SO-DIMM DDR3L-1600、容量:4GBメモリー容量4GB保証期間1年使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor J3455適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80OS非搭載ロックケンジントンロック非対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×150×29(アンテナ含まず)Bluetooth非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)映像出力2×HDMI、1×DisplayPort、DisplayPort(左):4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応、HDMI1(中央):4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応、HDMI2(右):4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応シム4G/LTE:非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)、内部にMicroSIMカードスロット搭載ストレージ規格:mSATA、容量:128GB内蔵グラフィックスIntel(R) HD Graphics 500VESA対応対応(オプション)有線LAN3×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LAN非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)Maxtang
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載わずか34mmの極薄筐体Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能動作音ゼロのファンレス駆動4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載有線ギガビットLANポート×2オプションでSIMモジュール搭載可能案件に合わせたカスタマイズにも対応
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)保証期間1年使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 GraphicsVESA対応対応有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器