絞り込み
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(45)
  • メディアカバーマーケット(29,630)
  • サンワサプライ(1,601)
  • StarTech.com(1,130)
  • エレコム(757)
  • 明工社(551)
  • ダイヤトレンド(409)
  • ナカバヤシ(314)
  • ATEN(309)
  • オーム電機(269)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • 変換名人(239)
  • ELPA(212)
  • 光興業(190)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(185)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(145)
  • BUFFALO(バッファロー)(139)
  • アイネックス(130)
  • LINDY(121)
  • アメリカン電機(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 3P抜け止めタイプ TRUSCO

    電源タップ 3P抜け止めタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 2Pタイプ TRUSCO

    電源タップ 2Pタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
  • 電源タップ用コンセントキャップ TRUSCO

    電源タップ用コンセントキャップ

    TRUSCO
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト付属品ベルクロ×1材質ポリプロピレン
  • αクリーンダスターエコ DME TRUSCO

    αクリーンダスターエコ DME

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)。DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。
    用途電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。容量(mL)350付属品ノズルトラスコ品番416-3133材質主成分:DME質量(g)448タイププッシュ式使用温度範囲40℃以下原液量(mL)228
  • 作業現場用タブレットケース(画板タイプ) TRUSCO

    作業現場用タブレットケース(画板タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)質量(g)424タイプ画板
  • 配線カバーコネクタ フタ TRUSCO

    配線カバーコネクタ フタ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
    用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
  • サコッシュ TRUSCO

    サコッシュ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    小物入れとして使用できるサコッシュです。 薄い書類などであればB5サイズまで入ります。
    付属品肩掛けベルトトラスコ品番207-7375材質ナイロン生地幅(mm)280高さ(mm)200質量(g)110奥行(mm)5ポケット数4個適合サイズB5アズワン品番64-8676-43
  • 配線カバーコネクタ ベース TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベース

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
    用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質/仕上シリコンゴム奥行(mm)10.9
  • プラグキャップ TRUSCO

    プラグキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(6個)
    当日出荷
    トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。プラグに簡単に後付可能です。プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。トラッキング現象・火災防止用のキャップです。
    適合2Pコンセントトラスコ品番257-3513材質ポリアセタール幅(mm)30高さ(mm)7奥行(mm)18アズワン品番65-2070-76入数(個)6商品タイプキャップタイプ
  • プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCO

    プラグ用安全カバー 大容量タイプ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(50個)
    当日出荷
    普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    トラスコ品番256-4090材質シリコンゴム幅(mm)34.6高さ(mm)25.6奥行(mm)10.9適合プラグ2Pスイングプラグ用アズワン品番65-2070-75
  • ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応) TRUSCO

    ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)

    TRUSCO
    679税込747
    1本
    当日出荷
    折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。
    規格CAT6Aコネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止
  • LANケーブル カテゴリ5e TRUSCO

    LANケーブル カテゴリ5e

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
    適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
  • ガジェットケース TRUSCO

    ガジェットケース

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。仕切りは面ファスナーで簡単に移動可能です。
    用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。トラスコ品番394-2326材質ポリエステル幅(mm)200ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
  • LANケーブル カテゴリ6 TRUSCO

    LANケーブル カテゴリ6

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
    適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6
  • 難燃性エアダスター TRUSCO

    難燃性エアダスター

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    難燃性ガスを使用しているので、使用環境を選ばずお使いいただけます。静電気が発生する恐れがある場所、電源を落とせない場所でも使用可能です。GWPが1以下で、燃焼性が低い難燃性処方です。環境に優しく安全性も高いガスを処方しております。2wayノズルです。
    用途電子機器・精密機械などのゴミ・埃の除去。キーボード、プリンタ、コピー機などの埃とばし。トラスコ品番695-0665材質HFO1234ze容量(mL)276.4
  • 延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口) TRUSCO

    延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
    用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
  • 配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO

    配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)
  • マルチケース TRUSCO

    マルチケース

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。
    用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。トラスコ品番394-2327材質ポリエステル幅(mm)140ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
  • トラベル収納ケース TRUSCO

    トラベル収納ケース

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)100奥行(mm)300
  • 被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO

    被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”

    TRUSCO
    369税込406
    1袋
    当日出荷
    結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
    用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCO

    UV滅菌機能付きPCスタンド

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。
    用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
  • 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付 TRUSCO

    3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    欠品中
    リュック・ハンド・ショルダーの3つの使用が可能なビジネスバッグです。汚れが付きにくく、水に強いはっ水性の高い生地を使用しています。メインファスナーが大きく開くので荷物を出し入れしやすく、ノートパソコンやA4サイズの書類もすっぽり入るサイズです。磨耗・引き裂き・擦り切れに強い「CORDURA[[(R)]]」素材を使用しています。内部には、タブレット・PC収納用のクッションポケット付です。パスケースや小物を入れられるポケットが付いていて便利です。キャリーカート用ホルダー付です。収納目安:14インチまでのノートパソコンまで収納可能です。
    用途通勤用かばん特性撥水、3WAYトラスコ品番855-1286幅(mm)430ブラック高さ(mm)300質量(g)930奥行(mm)100ポケット数6(外側/内側各3)対応インチサイズ14インチ2018年トラスコ掲載ページ10 0259
  • 配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO

    配線カバーコネクタ(エンドタイプ)

    TRUSCO
    85税込94
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)
PCアクセサリー