パソコン/周辺機器 :「ステーク」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用 幅(mm)20 グレー/ブラック 高さ(mm)11 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) プラグ金メッキ 最大解像度8K 60Hz(7680×4320) 保証期間ライフタイム 保存温度範囲(℃)0~50 シールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールド データ転送速度最大48Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換 導体数19 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材 使用湿度範囲(%RH)0~85 オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPort グレー、ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) プラグコネクタメッキ:ゴールド データ転送速度32.4Gbps 最大解像度8K60Hz(7680 x 4320) オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ) 被覆材熱可塑性エラストマー 保証期間ライフタイム 導体数19 動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 湿度範囲(%)0RH~85RH 変換タイプオス - オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30&deg~180&degでの使用に適しており、25&deg以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換 幅(mm)20 シルバー 質量(g)4 長さ(cm)67 動作温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
欠品中

ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ
エコ商品
IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット 取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け ポート数PoE対応:1 消費電力(W)15.9 電源PoE給電(IEEE802.3at) 適合外径(Φmm)4.5~6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず) 保護等級IP67 入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。) アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本 伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps 伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB) 電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。) 周波数(GHz)2.4/5 動作温度範囲(℃)-20~60 ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB-C 最大解像度8K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類耐久性 適合用途データ転送/充電
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ケーブル長(cm)50 ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 質量(g)54 保証期間ライフタイム その他の機能抜け防止機構 対応プロトコルHBR 2/MST/GTC 被覆材ABSコネクタシェル AWG28 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オス ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス) プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミマイラー箔+編組 対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用 熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時) 長さ(mm)67 幅(mm)20 高さ(mm)20 保証期間2年間 保存温度範囲(℃)-30~180 動作温度範囲(℃)-30~180 使用湿度(%RH)50~80 組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物 熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時) 比重1.7 (25℃の時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド 付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1 適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS フロント:黒、背面:黒 サイズ279.72mm181.08mm20.25mm 質量(g)788 ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧5V---1.2A(電流) 対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など 表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1 入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2 対応HDCPサポート:はい コントラスト比1000:1(Typical) 輝度300 (cd/m2) (Typical) 表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) 表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm VESAマウント(mm)VESA75 (75x75) スピーカーなし 環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0) パネル11.6 (16:9ワイド) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
エコ商品
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。 ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。 幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。 マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。 脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm)400×290 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
エコ商品
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付 寸法(mm)438×475~730×111.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100
エコ商品
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒2の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大4TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29 インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)7.5 互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC 読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/s セキュリティTCG OPAL 2.02 保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃ フォームファクタM.2 2280
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。ラッチ付きDPコネクターで、不慮の脱落を防止。VESA規格準拠:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:3m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
用途下位互換性を備えたDP 1.2のフル機能。4K UHDディスプレイへの接続。DisplayPortデバイス間の互換性を保証するVESA認証品 材質ABS樹脂 長さ(mm)3078 幅(mm)21 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)192 規格ケーブル被覆材難燃:VW-1、米国ワイヤゲージ:28 AWG 保存温度(℃)-20~70 最大解像度4K60Hz 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)7.5 ケーブル長(mm)3078 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~50 データ転送速度21.6Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADisplayPort(抜け防止機構付き) コネクタBDisplayPort(抜け防止機構付き) 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ 導体数19 コネクタタイプストレート オーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:405 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.38 型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90 適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:52dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:21.08 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:490 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:400 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン: 57.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

定格最大周波数650Mhz。カラーフードで部署ごとに色分け。高品質24ゲージ銅線。ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
用途PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続。ネットワークハブから分配パネルまでパッチ接続。ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送 質量(kg)1.25 コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス) 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き) グレー タイプモバイルカートタイプ 耐荷重(kg)12.2 本体質量(kg)約28.2 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 適合モニターサイズ30インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約635 (上下) 可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。AMD socket SP5ソケット装備
仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック) 質量(g)922 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118 適合ソケットAMD Socket SP5 ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:720 定格電圧(V)12 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.385 型番SST-XE04-2066 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106 コネクタ4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベル38dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量54CFM 最大風圧(mmH2O)6.8 ファン速度(rpm)1300~3800 適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow MTTF(時間)ファン:100000
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

DP 1.4延長ケーブル:最大解像度8K60Hz/4K144HzでDisplayPort接続を延長し、さらなる柔軟度を提供。コネクターには機能を示すマーキングが付いており、瞬時に適切なケーブルを識別可能。DisplayPort 1.4フル機能搭載:32.4Gbpsの帯域幅に対応し、優れたUHD性能を実現。最大4K144Hzの非常に滑らかな映像を実現。UHDモニター、高性能GPU、専用ビデオ/メディア機器の接続に理想的な延長用モニターケーブル。DP 1.2/1.1との下位互換に対応。高品質構造:耐久性の高い金めっきコネクターを採用し、磨耗や信号ロスを最小限に抑制。柔軟なTPEジャケットはストレインリリーフ機能を備え、頻繁な屈曲や静的な曲げにも強く、コーナー部やデスク縁への配線がスムーズ。用途:DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的
用途DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的。DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。壁掛けDisplayPortディスプレイやプロジェクターからHDMI接続を延長 仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort - 32チャネルオーディオ●対応プロトコル:DP 1.4、DP 1.2、MST●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:3m●ケーブル外径:8.4mm●製品長さ:3m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:240g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン セット内容クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8 ケース質量(kg)0.34 消費電力DC5V:1.38W:28BTU 材質(ケース)プラスチック 最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数最大2 キーボード/マウスUSB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)35 幅(mm)59 シルバー、ブラック 高さ(mm)21 質量(g)351 機構盗難防止機構:あり ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

DisplayPort延長ケーブル:DP v1.2 オス - DPメスケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)。高耐久性設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル付き4K対応DP延長コード。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、不慮の脱落を防ぐラッチ付きコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持する1.8m DisplayPort延長ケーブル(DP 1.2対応)。アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。
用途オフィス、会議室、教室などでDisplayPortインターフェースを1.8m延長。FirePro S9000/7000、W8100/7100グラフィックカード搭載ワークステーション、1080p/4K対応のプロジェクタ/ディスプレイに理想的 仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタ:DisplayPort●導体数:20●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●製品幅:21mm●製品質量:91g●製品高さ:13mm●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-25℃~85℃●湿度:40%~70% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供。データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能。ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属。PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応。 +/-15kV ESD保護。シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能。データビット:5、6、7、または8ビットの文字。オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング。工場や生産現場での産業オートメーション。セルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電
ケーブル長(m)0.5 質量(g)29 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組 セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) コネクタ形状Type-C ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

DP21-1M-DP80-CABLE DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 動画あり
高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続 仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:5.8mm●ケーブル長:1m●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。VESA規格対応:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:1.8m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
仕様最大デジタル解像度:4K 60Hz●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG 材質ABS樹脂 長さ(mm)1852 幅(mm)21 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)142 保存温度(℃)-20~70 プラグニッケルメッキ 難燃性ケーブル被覆材:VW-1 ケーブル外径(Φmm)7.5 ケーブル長(mm)1830 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~50 データ転送速度最大21.6Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き) コネクタBDisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き) 湿度(%)5~85 導体数19 被覆材熱可塑性エラストマー オーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用。高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1~384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載。優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応。すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプター。DAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現。テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応。3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz~384kHz)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD) インターフェースPCI Express 長さ(mm)71 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続 スペースグレー 質量(g)390 コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36 最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(cm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
エコ商品
支柱スタンド用原稿台。 支柱スタンド、移動式ワークステーションに対応した原稿台です。 A4サイズの用紙を5Kg以内まで載せることができます。 (支柱、ワークステーションの総耐荷重に合わせて調整してください。)
耐荷重(kg)~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

・高い信頼性と操作性。・堅牢構造。・SilverStoneラックマウントおよびワークステーションケースに対応
仕様●最大対応荷重:11 kg (ホイール 1 個)●距離(mm):取り付け穴間:30 x 24●対応リスト:ALTA D1, ALTA F2 (V2.0), RM51 (V4.0), RM52 (V4.0)バージョンの詳細については、外箱をご覧ください。 材質スチール、プラスチック、TPE 寸法(mm)取り付けプレート:39 x 33 質量(g)62.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×67×37.5 型番SST-RAC-SRW-001 ホイール直径(Φmm)25 回転半径(mm)47.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)13
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ワークステーションに署名用のタブレットを設置することで、デジタルワークフローを促進させ、時間節約を実現できます。ビンは完全に拭き取ることができるため、介護者や患者が登録や退院関連書類に電子署名を行う際、署名用タブレットにすぐ手が届きます。
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

StarTech.comSATAケーブル 91cm
エコ商品
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長 91cm
用途SATAドライブ、DVDドライブの接続。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)914 質量(g)26 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

StarTech.comSATAケーブル 15cm
エコ商品
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm)152 質量(g)6 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
569 税込626
9日以内出荷

ERGOTRON(エルゴトロン)CareFit コンボアーム
エコ商品
CareFit コンボアーム キーボードとモニターマウントワークステーション。拡張性に優れたCareFit コンボシステムは、ケア現場での効率的なワークフローをサポートします。医療従事者や看護師が効率的そして快適に作業ができることで、患者とのコミュニケーションが増え、心地の良いケアが可能になります。動かしやすいウォールマウントは収納スペースや広い作業面を備え、ケーブルをすっきりまとめることができるケーブルマネージメントもついています。頑丈な設置のためには、別売の86cmウォールトラックとともに取り付ける必要があります。お使いのStyleViewワークステーションに86cmウォールトラックが付属していれば、こちらのコンボアームでアップグレードが可能です。注:現場の要件に応じて作業面オプションを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

2個のラッチ付きSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長さ20cm
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 ケーブル長(cm)20.3 レッド 質量(g)7.7 保証期間ライフタイム その他の機能抜け防止機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.203 コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプオス - オス
1個
949 税込1,044
9日以内出荷

・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド。・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート。・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet。・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされています
その他1 x Marvell AQtion 10Gbイーサネット1 x Intel I226-LM 2.5Gbイーサネット OSWindows 11Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek ALC1220Pサラウンド・サウンド高品位オーディオCODEC搭載- フロントとリアのヘッドフォン出力にインピーダンスセンスを搭載- ヘッドフォンおよびスピーカー用の最高品質のサウンドを強化する内蔵オーディオアンプ- サポート ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャック・リタスク- 高品質120 dB SNRステレオ再生出力および113 dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32-Bit/192 kHzの再生に対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面USB(合計9ポート)1 x USB 20Gbpsポート (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbpsポート(6 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計7ポート)1 x USB 20Gbpsコネクタ (USB Type-C 最大27W PD/QC4+対応)1 x USB 5Gbpsヘッダ、2つのUSB 5Gポートを追加サポート2 x USB 2.0ヘッダーは4個のUSB 2.0ポートを追加サポート Wi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be).2.4/5/6GHz周波数帯をサポート。Wi-Fi 7 160MHz帯域幅、最大2.8Gbpsの転送レートをサポート。Bluetooth v5.4対応 Windows 11以降に対応。 Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation)の全機能サポートは、Windows 11 2024 Platform (Windows 11 24H2)以降で準備が整います。 Wi-Fi 6GHzの周波数帯域と帯域幅の規制は、国によって異なる場合があります。 Bluetoothのバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様はWi-Fiモジュールメーカーのウェブサイトをご確認ください。 ストレージ合計3 x M.2スロット、4 x SATA 6Gb/秒ポートをサポート AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズおよびRyzen Threadripper 7000シリーズプロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)AMD TRX50チップセットM.2_3スロット(キーM)、タイプ2280(PCIe 4.0 x4モード対応)4 x SATA 6Gb/秒ポート1 x SlimSASスロット、PCIe 4.0 x4モードNVMeデバイス対応 AMD RAIDXpert2テクノロジーはPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10の両方をサポートします。
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ETL検証済み。RJ45 モールドコネクタ。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。最高品質のコンポーネントを用いて製造。高品質24ゲージ銅線
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を30.4m延長 仕様ワイヤゲージ:24 AWG 質量(kg)1.23 コネクタ形状RJ45コネクタ 保証期間ライフタイム コネクタRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - RJ-45 コネクタBRJ-45
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります