パソコン/周辺機器 :「三脚取り付け」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
テレワークやオンライン会議もこれ1台。USB Type-A接続で、幅広い機器に簡単接続。360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け対応など快適なオンライン環境をサポートします。
用途オンライン会議やビデオ通話などに
仕様360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け穴、USBプラグ&プレイ
質量(g)120
サイズ(cm)10×5.7
対応OSWindows XP/2000/2003 Vista/7/8/10/11、MacOS、Android
解像度FullHD 1080p (200万画素)
ケーブル長(cm)約140
インターフェイスUSB2.0 (Type-A)
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
付属品:ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー、ミニ三脚。倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
一つのホルダーで、スマホもタブレットも対応できる、三脚への取付ホルダーです。新たに4段階の伸縮部を2ヶ所に設置し、よりワイドに取り付け部分が拡がります。最大220mmまでのタブレットの幅に対応します。ホルダー部分にアクセサリーシューを装備し、LEDライトやマイクの取り付けが可能です。三脚取り付けネジはU1/4インチです。
全高(mm)250
縮長(mm)95
質量(g)65
最大積載荷重(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。
材質プラスチック
サイズ幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。
対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代)
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
特性角度調節
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。
iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。
厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。
スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。
三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。
背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
付属品収納ケース
材質アルミ、ABS
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33
レンズF1.75 f=2.5mm
センサーCMOS 1/4.5インチ
インターフェースUSB2.0 A(オス)
消費電力(mA)最大200
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバ
アズワン品番65-9281-38
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。
仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書
サイズ1/2.7インチ
質量(g)120
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50
対応機種M1チップ搭載MacBook Air
レンズF2.0 f=5.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:350
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大:350
解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps
画角水平約50°、対角約60°
ビデオフォーマットYUY2、MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色ブラック
質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
インターフェースUSB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.5
アズワン品番64-7717-65
指向性マイク:無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大30FPS
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。
ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。
三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。
ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。
プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
材質ABS樹脂
質量(g)570
耐荷重(kg)2.5
取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225
アズワン品番64-0910-15
適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
センサー200万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色シルバー
質量(g)90
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズF2.4f=3.9mm
消費電流(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数200万画素
アズワン品番64-0905-05
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角50°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離7cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
画素数100万画素
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75/f=2.5mm
センサーCMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)(最大)200
解像度【ビデオ】最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150度
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
タブレット端末を三脚にセットできるアダプター。対角線上でがっちりホールド。三脚に取り付けてオンライン授業やテレワーク、動画撮影・鑑賞などいろいろなシーンで大活躍。ホルダー中央の底面に三脚ネジ穴。タブレットの対角線サイズが27~40cmに対応。
用途タブレットホルダー
寸法(mm)270×85×45
質量(g)175
適合寸法(mm)タブレット対角線:27~40
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
2段伸縮機構により、70~180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー。底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能。ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能
質量(g)60
全高(mm)220
三脚取付ねじU1/4インチ
縮長(mm)95
アズワン品番64-9506-99
最大積載荷重(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
スマートフォンを簡単に取り外し可能
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE
質量(kg)0.021
色ホワイト
寸法(cm)7×3.4×8.2
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)約109
ケーブル長(m)約3
対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27
レンズF2.0f=3.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)220
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)220
解像度ビデオ:最大1920×1080
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
最低被写体照度(Lux)10以上
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2M/JPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)140
ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大800
解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
画角35度の超狭角WEBカメラ
自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します
マイク非搭載のシンプルモデル
フルHDでの撮影が可能な200万画素
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件
Intel Core i3 1.2GHzと同等
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)120
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50
レンズF2.1 f=8mm
センサーCMOS、1/2.7インチ
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大250
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角(水平)35度、(対角)44度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最短撮像距離3cm
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
KING KTS-2Wは、タブレット&スマートフォンの両方に対応したホルダーです。本体の底部に1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けられます。 アジャストボタンが本体の内側にあり、装着中の誤操作による機材の落下を防ぐ仕様です。本体の上部にはアクセサリーシューが付いており、ライトなどのアクセサリーを付けることが可能です。
対応寸法(mm)80~186
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)
質量(g)550
ケーブル長(m)5
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129
レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタ
ズーム光学10倍
解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です
画素数210万画素
フレームレート最大30fps
画角水平62度
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい
付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/OポートUSB Type-C×1
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)
色ブラック
質量(g)約135
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
全光束(Lm)約40-220
定格入力電圧(V)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約26×約91
連続使用時間約2時間~10時間
色温度(K)3000-6500
定格入力電流(A)1
固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電池タイプ充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
LED使用数(個)20+20
調光方式5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
連続使用回数500回
動作温度範囲(℃)0~40
入力電力(W)5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.0 f=3.6mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)60度
最低被写体照度(Lux)10
消費電力(mA)220
マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし
ズームズームイン・アウト:なし
三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.5
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
セット内容取扱説明書、カメラ本体
仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件。Intel Core 2 Duo2.4GHz以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容取扱説明書、カメラ本体
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27
レンズF2.0 f=3.6mm
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)10
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。
付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)
質量(g)550
ケーブル長(m)5
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129
レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 A(オス)
消費電力(mA)最大500
ズーム光学3倍
解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動または半自動
フォーカス自動・手動切り替え
画素数210万画素
関連資料商品導入事例(1.9MB)
フレームレート最大30fps(MJPG)
画角84°
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)0.1
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
水平画角90度と広角レンズを採用。
複数人での撮影に効果があります。
USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書
材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
レンズF2.4 f=2.8mm
センサーCMOS、1/2.9インチ
インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
画角(水平)92度、(対角)101度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最低照度(Lux)1
特長フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ付属のリモコンで水平方向に100度の範囲でカメラの向きを変更できます。※縦方向には動作しません。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。暗い場所で光量を補助するLEDを内蔵※LEDの照度が低いため、明るい場所での効果はありません。システム要件Intel Core i3 1.3GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.0 f=3.0mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB2.0
対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)82度、(対角)90度
最低被写体照度(Lux)30
マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし
ズームズームイン・アウト:デジタルズーム
三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.6
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS
セット内容取扱説明書、カメラ本体、接続ケーブル、リモコン、電池CR2025 1個(リモコンに装着済、検討品テスト用)
仕様パン・チルト:あり水平方向±50度(100度)、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー
仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン全方位マイク2本
解像度4K
動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-8162-73
デジタルズーム5×
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スマートフォンにもタブレットにも使える、VLOG タブレットホルダーミニ TH-3。スマートフォンにもタブレットにも使えるホルダー。ネジ穴とコールドシューに三脚やライトを取りつけて写真撮影や動画配信に便利なホルダーです。
質量(g)約50
幅(cm)タブレット固定:約7~18
ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所)
厚さ(cm)タブレット:最大1まで
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×8×3
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。
材質合成樹脂・金属
高さ(mm)25
奥行(mm)36
ねじ穴1/4ねじ
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット ダブル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約130
幅(cm)タブレット固定:約21以上24未満
寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約15.5~21
耐荷重(g)約500以内
取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約175
幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満
寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29
耐荷重(g)約500以内
取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。
小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。
Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。
HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。
10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。
USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080
明るさ(Lm)700
質量(g)900
仕様光学エンジン:DLP
付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書
色ブラック
出力USB:5V 1.5A
電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
光源LED
連続使用時間(分)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38
入力端子HDMI Ver.1.3
光源寿命約20000時間
充電時間(時間)最大5
フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。)
バッテリー容量(mAh)10200
アズワン品番64-0910-53
コントラスト400:1
スクリーン22~100インチ
接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
アスペクト比16:9
投射距離(m)0.6~2.7
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書
種別標準WEBカメラ
材質ケース部分:ABS
質量(g)約140
ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)
対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
マイクロホンモノラル
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)
スピーカーなし
コネクタ充電コネクタ:USBタイプC
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)
バッテリー容量(mAh)1500
画素数200万画素
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角(水平)107度、(対角)116度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
VLOG スマートフォンホルダー クワガタ。今までにないスマートフォンホルダー。クリップのようにつまんで広げて、スマホを装着するので指の挟まりなどの心配が不要です。上下のコールドシューでマイクやライトも同時に装着可能。底部のネジ穴で三脚やスタンドへの取り付けも可能です。また、ホルダー単体でスタンドにもなります。
質量(g)約48
厚さ最大10mmまで
幅(cm)スマートフォン固定:約6~8.8
ねじ穴三脚:1/4インチ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×8×3
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容取扱説明書、カメラ本体
種別標準WEBカメラ
材質ABS(カメラケース部分)
質量(g)156
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)0~65
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33
レンズF2.1 f=2.44mm
センサーCMOS 1/4.5インチ
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大200
解像度(ビデオ)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角(水平)150度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)30
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
用途Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。 。1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 。パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 。オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 。Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 。カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 。マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 。カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。 。「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。 。※Macintoshには対応していません。
色(カメラ本体 )ブラック
質量(g)カメラ本体:約150 ※ケーブルを含む
外形寸法(mm)カメラ本体:幅約100×奥行約65×高さ約51 ※ケーブルを含まず
ケーブル長(m)カメラ本体:約1.5
方式内蔵マイク :エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器
レンズF2.5
有効画素数約200万画素
インターフェースカメラ本体:USB2.0(USB-Aプラグ)
スタンド角度調整:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作表示ランプ:あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
使用環境条件(保存時)温度:-10~60、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)、(動作時)温度:5~40、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
素子受像:1/3型 CMOSセンサー
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
指向性内蔵マイク :無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大:30FPS
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
一本足でシンプルにスマホを支えるデスクトップスタンドです。
スマホでテレワーク
スマホを固定して、見栄えが良くなる高さに調整が可能。
約21~31.5cmの範囲で高さを 調節することができます。
ボールジョイントにより角度も自由自在に設定できます。
デジカメも取り付け可能
スマホホルダーを取り外せば、カメラ用三脚のように使うことも出来ます。
小型デジカメをWebカメラ化する際のスタンドに最適です。
様々なアクセサリーの固定に
耐荷重は660g。
カメラやスマホ以外にも、ビデオライト等の照明やマイク等、三脚ネジ穴のある製品の固定にも対応しています。
材質ABS
直径(Φmm)約j115
高さ(mm)約210~315
適合機器スマートフォン・カメラ・三脚ネジ穴のあるアクセサリー
特性高さ調整可能、角度自由自在
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。