パソコン/周辺機器 :「制御用ケーブル」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
結線方式ストレート結線 オス形状D-sub9ピン 変換タイプオス-オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1本
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

制御用ケーブル(RS-232C等)両端Dsub9ピン(メスコネクタ)。全結線。ストレート。
メス形状D-sub9ピン
1本
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 グレー 長さ(mm)915 質量(g)75 ポート数1 ケーブル長(m)0.915 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)91.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

100BASE-TXを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・PWM制御を維持可能な減速ケーブル。・3W 50Ω抵抗内蔵。・長さ100mm
仕様抵抗器数値:50Ω,3W 寸法(mm)100 ブラック 型番SST-CPF05 コネクタ2基の1 ~ 1 4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 。高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m)1 対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADB9(D-Sub、9ピン) コネクタB3.5mmステレオミニ(4極) 対応プロトコルRS232シリアル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム 質量(g)55 適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0 ケーブル長(m)1 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS インターフェースシリアル 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x USB-A (USB 2.0) コネクタB1x D-Sub (9ピン) ボーレート921.6 Kbps 対応プロトコルRS-232
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート) セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM ブラック 質量(g)60(ケーブル含まず) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応) 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC 電源電圧(V)5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18 消費電流(mA)100 インターフェースUSB2.0 Full Speed 商品タイプ変換器 メス形状USB Mini-B
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 黒のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)135 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.27 型番SST- AS140B 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480 ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム 仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン 付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド ブラック 質量(g)88 ポート数1 ケーブル長(m)2 幅(cm)3.4 保存温度(℃)-40~80 高さ(cm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps) コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス) 動作温度範囲(℃)-40~80 使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
6,598 税込7,258
欠品中

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)136 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54 型番SST-AS140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。 USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。 Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。 15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに 楽々設置。 通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット アプリ等を優先通信可能。 安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g)約34 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源5V DC(USB バスパワーによる供給) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大:390 最大消費電力(W)1.95 インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと 変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN 無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174 グレー アズワン品番67-6604-94
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとして ケーブル長(mm)914 コネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン ブラック 変換タイプオス - オス コネクタA1× USB-A (USB 2.0) コネクタB1× D-Sub (9ピン) 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0 対応プロトコルRS-232 ボーレート最大921.6 Kbps フローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF 長さ(mm)34 幅(mm)45 高さ(m)16 質量(g)55 ケーブル長(m)0.914 インターフェイスシリアル USBタイプUSB 2.0
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95) 寸法(mm)140×150×86 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】Sleeve Bearing 入力電圧(V)100-240 AC 騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading) 保証期間5年 保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1 動作温度(℃)0~40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACK MTBF(時間)> 100,000
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
素材シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Express Rev.2.0 仕様【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV 付属品Low Profileブラケット (×2)、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド 質量(g)65(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm)119.91×58.91(突起部除く) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC 通信方式非同期通信 コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート 通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600bps 出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離15m以内
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 スイッチ全ポートスイッチ機能有り 機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 バッファメモリ512Kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ 転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes スイッチング方式ストア&フォワード
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス 材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレン ケーブル:ベージュ タイプPocl/固定用/Full Configuration コネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7g アズワン品番68-1350-96
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷

QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器 出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W) 温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃) コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) ケーブル種類ストレート
1台
839 税込923
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器 ホワイト 出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W) 温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃) コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB) ケーブル種類ストレート
1台
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ光メディアコンバータ
RoHS
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
RoHS
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
用途- 仕様●サイズ:67.21×103mm アズワン品番68-1350-89
1個
72,980 税込80,278
63日以内出荷

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7g アズワン品番68-1350-88
1個
129,800 税込142,780
63日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源
RoHS
サポートSFXフォームファクタ。 シングル92mm HYBファン。 日本製電解コンデンサ。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル。 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.49 kg 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D) 規格SFX 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 冷却システムシングル92mm HYBファン 出力密度(W/L)945 MTBF平均故障間隔100,000 時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

やわらかく、絡まない 赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち 断線に強い スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電 もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全 好みに合わせたカラーバリエーション(全6色) ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
ピンク 規格最大60W(20V / 3A)充電対応 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップH/WとS/Wのフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:64.42×102mm アズワン品番68-1350-87
1個
34,980 税込38,478
63日以内出荷

大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。 店舗の広告表示用途に最適 会議室用モニターとしても活躍 美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。 86V型~43V型まで豊富なサイズ展開 広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。 高精細4K液晶パネル搭載 4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。 4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵 4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。 サイネージの幅が広がる縦置き対応 設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。 PCと接続すれば自動で画面を表示 ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。 PCからのコマンドコントロールに対応 制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm) 解像度3840×2160 コントラスト比4000:1 パネル駆動方式TFT 設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き バックライトLED(直下型) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 出力(W)スピーカー:10+10 設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)130 使用温度範囲(℃)0~40 湿度範囲(%)20~80(結露なきこと) 質量(kg)約13 付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー 規格4K/UHD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) 連続使用時間(時間)16 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854 アスペクト比16:9 入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
119,800 税込131,780
取扱い終了

ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE990はシングルモードファイバーで最大10kmの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE990L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE990L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE990R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE990L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE990L:双方向SFP+(LC)×1、CE990R:双方向SFP+(LC)×1 質量(kg)CE990L:0.85(1.87lb)、CE990R:0.84(1.85lb) スイッチ【操作モード選択】CE990L:プッシュボタン×1、CE990R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE990L:N/A、CE990R:プッシュボタン×1 電源【コネクター】CE990L:DC電源ジャック×1(Black)、CE990R:DC電源ジャック×1(Black) 湿度(%RH)CE990L:0~80(結露なきこと)、CE990R:0~80(結露なきこと) 消費電力CE990L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE990R:DC12V:9.49W:81BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE990L:178.2×156.2×28.8、CE990R:178.2×156.2×28.8 材質(ケース)CE990L:メタル、CE990R:メタル 最大解像度CE990L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE990R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4) LED【コンソールステータス】CE990L:3(Orange)、CE990R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE990L:1(Orange)、CE990R:N/A、【ビデオ出力】CE990L:N/A、CE990R:1(Orange)、【リンク】CE990L:1(Orange)、CE990R:1(Orange)、【電源】CE990L:1(Green)、CE990R:1(Green) 動作温度(℃)CE990L:0~40、CE990R:0~40 保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ【操作距離】CE990L:10 km(シングルモードファイバー使用)、CE990R:10 km(シングルモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE990L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE990R:10 Gbps(シングルモードファイバー) グリーンマーク認定
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE980はマルチモードファイバーで最大300mの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE980L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE980L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE980R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE980L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE980L:双方向SFP+(LC)×1、CE980R:双方向SFP+(LC)×1 質量(kg)CE980L:0.85(1.87lb)、CE980R:0.84(1.85lb) スイッチ【操作モード選択】CE980L:プッシュボタン×1、CE980R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE980L:N/A、CE980R:プッシュボタン×1 電源【コネクター】CE980L:DC電源ジャック×1(Black)、CE980R:DC電源ジャック×1(Black) 湿度(%RH)CE980L:0~80(結露なきこと)、CE980R:0~80(結露なきこと) 消費電力CE980L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE980R:DC12V:9.49W:81BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE980L:178.2×156.2×28.8、CE980R:178.2×156.2×28.8 材質(ケース)CE980L:メタル、CE980R:メタル 最大解像度CE980L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE980R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4) LED【コンソールステータス】CE980L:3(Orange)、CE980R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE980L:1(Orange)、CE980R:N/A、【ビデオ出力】CE980L:N/A、CE980R:1(Orange)、【リンク】CE980L:1(Orange)、CE980R:1(Orange)、【電源】CE980L:1(Green)、CE980R:1(Green) 動作温度(℃)CE980L:0~40、CE980R:0~40 保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ【操作距離】CE980L:300 m(マルチモードファイバー使用)、CE980R:300 m(マルチモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE980L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE980R:10 Gbps(シングルモードファイバー) グリーンマーク認定
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット 質量(kg)6.32 タイプPDU:Switched 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950 幅(cm)44.4 コード長さ(m)3.7 定格電流(A)24 出力電圧(V)208 入力電圧(V)200 、208 、230 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度0…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)8.9 取付方向水平 動作周囲温度(℃)0…45 入力電流(A)30 保存湿度(%)0…95 負荷容量4992 VA コンセント16 IEC 60320 C13 プラグタイプNEMA L6-30P 各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)25.4 取付面位置前、後 許容電圧(V)200…240 コンポーネントPDU ユニット数2U
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルです。 HD映像、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を含む複数の信号伝送を最適化します。 編組とアルミによる二重シールドを採用しているため、ノイズ遮蔽効果が高く、映像信号の品質を保ったまま、長距離伝送を行うことができます。 4K解像度の映像信号を伝送可能です。
用途HDBaseT対応製品に ケーブル長(m)305 ブルー 規格CAT6 直流抵抗≦5% コネクタ形状RJ-45 オス・オス ケーブル外径(Φmm)7.4±0.2 シールドSF/UTPケーブル 動作温度(℃)-20~60 保管温度(℃)-20~60 絶縁抵抗(MΩ/km)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)≦9.38/0.1 導体サイズ(AWG[mm2])23 静電容量(nF/km)≦330/0.1 ケーブルタイプ巻取式 被覆材PVC
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷

最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル 質量(kg)4.5 タイプPDU:Switched 幅(cm)44.5 コード長さ(m)3.05 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度0…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)8.9 取付方向水平 動作周囲温度(℃)0…45 入力電流(A)30 保存湿度(%)0…95 負荷容量3000 VA コンセント16 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA L5-30P 各種認証METI Denan、PSE、VCCI 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)11.4 取付面位置前、後 コンポーネントPDU ユニット数2U
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全。好みに合わせたカラーバリエーション(全8色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
ホワイト 質量(g)(パッケージ込み)約61 規格最大60W(20V/3A)充電対応 ケーブル長(m)2 本体質量(g)約49 コネクタ形状USBType-C(オス)-Type-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×30×180 対応機種iPhone15対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、NintendoSwitch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USBType-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~51.32CFM
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御お
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.7 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:800 (ピーク 850) 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Titanium コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧90V ~ 264V 冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)775 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります