カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(654)
        • PC周辺機器(50)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(67)
        • 記録メディア・メモリー(24)
        • 外付けドライブ・ストレージ(26)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(101)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(435)
        • PCパーツ(164)
        • PCソフト(6)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(61)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「10A」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1,588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(25件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
ブラック
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16) モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)モノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃取扱説明書(2.3MB)ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスフィルム 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコムiPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスフィルム 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162特性高硬度、飛散防止、ラウンドエッジ、指紋防止、高光沢、エアーレス
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラックエレコム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙
LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LANポート数4対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約56材質【筐体】プラスチック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠定格電圧(V)5USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1個
当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
iPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ブラック(シボ) エムディーエスiPad A16・第10世代対応 耐衝撃フラップケース ブラック(シボ)エムディーエス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
材質(本体)TPUタイプケース型対応機種iPad A16、第10世代特性耐衝撃
USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
2,398税込2,638
1本
当日出荷
USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応レイ・アウト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G特性ガラス、防汚加工、指紋防止、光沢
USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone エレコムUSB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhoneエレコム(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
899税込989
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコムWi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0エレコム(9件のレビュー)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネットCAT6A対応シールドLANケーブル協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラックタイプケースベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト)対応機種2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)特性耐衝撃、タッチペン収納
USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB3.1ケーブル A-Cタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
iPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 抗菌 ブラック エレコムiPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 抗菌 ブラックエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、iPad 第10世代(2022年モデル)への傷や衝撃を和らげます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース×1適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
549税込604
1本
当日出荷から3日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルーキオクシア(KIOXIA)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー容量64GB質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)実効容量57.6GB
LANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強い エレコムLANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強いエレコム(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライCAT7ウルトラフラットLANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品プラグ保護キャップコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドSTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7PoE対応×
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルーキオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
980税込1,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷
シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル
用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) スタンド機能 背面ハーフクリアフラップケース オートスリープ機能 Smart Stock11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) スタンド機能 背面ハーフクリアフラップケース オートスリープ機能Smart Stock
2,798税込3,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節が可能/オートスリープ機能搭載
適合機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)材質PC+PU質量(g)198(本体)/202(パッケージ込)本体質量(g)198パッケージサイズ(mm)W185×H252×D15(本体)/W200×H255×D16(パッケージ込)機能動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節機能端末11インチiPad (A16)/iPad (第10世代)オートスリープ機能
カテゴリ7LANケーブル サンワサプライカテゴリ7LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)【ポート構成(6ポート)】・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)【仕様】・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHSエレコム
899税込989
1本ほか
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)エレコム(4件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器