カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(9)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(6)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(4)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(25)
        • PCパーツ(64)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「24V 12W」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhoneエレコム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。質量(g)約105適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
スマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhoneエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約90適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流4ポート合計4.8A、1ポート最大2.4A
12ポート充電器 STAR Light12ポート充電器STAR Light(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能 USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W) 1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート 背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。
コード長さ(m)1.5ポート数12寸法(mm)約152×86×33.5質量(g)約310(付属品除く)電源AC100V、1.65A、50~60Hz付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)
USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A角度(°)-5~15°サイズ(inch)21.5表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無)機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB95%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度14ms(Typ)入力端子HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250入力ポートHDMI×1/Type-C×1
電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージ エレコム電源タップ 延長コード コンセント×10個口 USB-A×4ポート 24W 雷サージエレコム
4,698税込5,168
1個
当日出荷
10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く)使用地区日本国内専用
充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電 エレコム充電器 USB コンセント 合計24W 2ポート USB-A 折りたたみ式プラグ 2台同時充電エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ質量(g)約105コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵ダイヤトレンド
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブPoE給電対応
材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1 グリーンハウスUSB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1グリーンハウス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラックポート数2
USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.comUSB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5GbpsハブStarTech.com
32,980税込36,278
1個
当日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイドブラック質量(g)352消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数10プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
Omni Power Station 20+(5x) OmnichargeOmni Power Station 20+(5x)Omnicharge
369,800税込406,780
1個
当日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(5個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)8250出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、100W Max、Port2&3:5V/3A、9V/3A、12V/3A 、30W Max、USB-A:(Single) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、(Both) 5V each、total 5V/4.8A、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 5A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数5充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5GPLANET Technology
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントポート数DATA入力+PoE出力:2ポート材質(ケース)IP30 メタル通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(Flex ATX 350W)SILVER STONE(シルバーストーン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~350規格Flex ATX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
クーラー タブレット用 サンワサプライクーラー タブレット用サンワサプライ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適ですタブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセット アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセットアドテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。 パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。 一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。 レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。 iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
付属品Type-C to C ケーブル 1.2m 1本ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to L多摩電子
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1ホワイト入力電圧(V)AC100-240出力Type-C×1 20W付属品LightningーType-CケーブルUSBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ サンワサプライ変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB5Gbps
Omni Mobile 25600 OmnichargeOmni Mobile 25600Omnicharge
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル
バッテリー容量(mAh)25600ブラック質量(g)630出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C>/2.0m Type-C ケーブルセットアドテック
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。 パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。 一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。 レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。 iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 全て日本製のコンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMASILVER STONE(シルバーストーン)
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GHSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
欠品中
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボードASUS(エイスース)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(110A)+1(90A)+2(90A)+ 2(80A)電源ソリューション・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos
その他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersRear USB 10Gbps with PD Fast Charge Support- Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher- Output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A- Compatible with PD3.0OSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Gold-plated audio jacks- Rear optical S/PDIF out port - Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 14 ports)2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)Front USB (Total 9 ports)1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C)2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージSupports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4a. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS Driver HubASUS GlideXUSB Wattage WatcherTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKeyMemTest86
ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMIASUS(エイスース)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Cardインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応500W連続出力、動作温度40℃最小18 dBAの低動作音92mmファン日本製のメインコンデンサ80 PLUS Bronze仕様による高効率 クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応・50℃動作温度での連続出力500W・80 PLUS Gold仕様による高効率・最小18dBAの低動作音80mmファン・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
Omni Power Station 20+(10x) OmnichargeOmni Power Station 20+(10x)Omnicharge
669,800税込736,780
1個
翌々日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)13500出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数10充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ/USB3.0(5Gbps)接続/4ポート(4xUSB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護 StarTech.comUSBハブ/USB3.0(5Gbps)接続/4ポート(4xUSB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護StarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
4ポート産業用USBハブ:USB 3.2 Gen 1対応 拡張ハブ。過酷な環境での耐久性を考慮したメタル製筐体。USB 3.0 Type-A ダウンストリームポート(DFP)を4ポート搭載。5Gbps共有。1.8m A-Bホストケーブル付属。USBイベントモニタリングユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ利用可能) ESD保護機能:静電気放電保護レベル4に対応し、耐久性の高い工業用・業務用USBハブ。民生品USBハブの約2倍に値する15kV気中放電と8kV接触放電に対応、製品の信頼性と長寿命化を実現。工業環境において、ESD保護機能が搭載されていない民生品USBハブの使用は、静電気による故障の恐れあり 柔軟なマウントオプション: USBスプリッター本体のマウント用ブラケット(取付金具)で壁面や机の下などに設置可能。DINレールマウント用金具が製品に同梱。 ホスト接続用デバイスポートにはパネルマウントコネクター用ネジ穴を採用し、信頼性の高い安定した接続を提供 電源オプション:DC5~24Vの電源(別売)を使用し、DCプラグ接続またはターミナルブロックから電源を供給可能。DC電源アダプターITB20D3250(別売)で、2線式端子台からUSBポート増設ハブ本体に給電 電源&充電:電源に接続することでBC 1.2 充電に対応。各ポートで12W(2.4A)に対応する固定金具付USBポート拡張ハブ。接続されたデバイスを過電流から保護する機能を搭載
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:4、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:VIA/VLI - VL817-Q7、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポートUSB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。セット内容1 - USBハブ、1 - 1.8 m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、1 - DINレール用取付金具(取付ネジ付)、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度タイプおよび定格:5 Gbps、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、MTBF:243,753時間材質エンクロージャタイプ:スチール質量(g)280電源Not Included (DC/Terminal Block)ケーブル長(m)1.8保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)保証期間2年間コネクタ外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、1 - ターミナルブロック(2線式)、4 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、1 - USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178×59×23プラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:4 - USBデバイス接続(緑)、1 - 電源入(緑)湿度範囲(%)5 - 95 RHコネクタ形状-ダウンストリームType-A
Omni Power Station 40+(6x) OmnichargeOmni Power Station 40+(6x)Omnicharge
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)12070出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3)充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24 EPSON80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24EPSON
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
サイズ80型ワイド対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-L400U、EB-L400UC0、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U、EB-L630U、EB-L630W、EB-L730U、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410、EMP-823
ポータブル電源 102.4Wh AC200W サンワサプライポータブル電源 102.4Wh AC200Wサンワサプライ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。
セット内容本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書質量(kg)2容量電池/102.4Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】65【USB合計】107端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック、ACプラグ定格出力電流(A)シガー/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×134×130対応パススルー定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)【USB A1/A2】DC5V/2.4A出力波形AC/正弦波充電時間約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/200、シガー/100出力定格周波数(Hz)[AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え)LEDライトあり定格出力電圧(V)AC/100、シガー/12.6定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大)差込口形状AC出力/3P出力ポートAC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1
dynabook RJ74/LY (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA) Dynabookdynabook RJ74/LY (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA)Dynabook
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●SIM情報:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度1920×1200使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットFSP
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・「VITA GD」750W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120品名VITA GD 750W電源AT×12V V3.1最大出力(W)750ベアリング【ファン】HYB Bearing型番VITA-750GD入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90% at typical load保証期間5年保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO入力周波数(Hz)50-60コネクタMB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2入力電流(A)9.5-4動作温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 500Wミニ冗長性80 PLUS Silver電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500Wミニ冗長性80 PLUS Silver電源SILVER STONE(シルバーストーン)
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
500+500W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能奥行174mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 1+1冗長性構成 80 PLUS シルバー認証 ホットスワップ対応設計 便利な引き出しハンドル 業界をリードする信頼性 日本製電解コンデンサ
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4シルバー質量(g)3.87 kg出力(W)●+12V コンバイン:492●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法150mm (W) x 86mm (H) x 174mm (D) (ケース、ブラケットなし)150mm (W) x 86mm (H) x 188mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)140mm (W) x 40mm (H) x 150mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル51 dBA効率シングルモジュールで20%~100%負荷時に85%~88%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS シルバーコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (470mm)1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 6ピン PCIE コネクタ(470mm)4 x SATA コネクタ(480mm /150mm x 2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(480mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ, 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(480mm / 150mm / 150mm / 150mm)1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター (860mm)2 x 2-Pin アラーム/リセットスイッチコネクタ (860mm)1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED (860mm)1 x 赤/白の電源2 LED (860mm)1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED (860mm)入力電圧90 ~ 264V冷却システム2 x dual 40mm DC fans出力密度(W/L)446MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源SILVER STONE(シルバーストーン)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応80 PLUS Gold認証の高効率日本製のメインコンデンサ動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズアクティブPFC
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器