可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はアクリルで厚さ2mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)2
基材アクリル
可視光線透過率(%)70
ブルーライトカット率35%以上
ブルーライトカット○
1個
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はポリカで厚さ0.8mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)0.8
基材ポリカ
可視光線透過率(%)70
ブルーライトカット率35%以上
ブルーライトカット○
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
自由自在に曲がって軽量なフレキシブルアームのタブレット用クリップスタンド。机やベッドに固定する台座部分がクランプ式で、女性やお子様の力でも楽に取り付け可能なアームスタンドです。台座部分は上下ともすべり止めクッション材付きで、取り付け場所を保護&しっかり固定できます。アルミ合金の軽量アームで、全長約70cmのアームはフレキシブルに調整可能で、端末を挟むヘッド部は360度回転できます。ヘッド部分は伸縮式ホルダーで、タブレット幅130~180mmに対応可能です。
仕様●カラー:ホワイト●アーム長さ:60cm(全長70cm)●対応サイズ:タブレット幅130~180mm●伸縮式ホルダーサイズ:65×120mm(開口時最大180mm)●台座サイズ:11×55mm(開口幅65mm)●重量:240g●素材:本体/ABS、アーム部/鉄、鋼
アズワン品番67-0375-64
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
長さ(mm)670
幅(mm)710
高さ(mm)145
質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255
耐荷重(kg)2
保証期間2年間
設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20
セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター18.5インチ
透過率(%)70
機能チラツキ防止/汚れ防止
耐熱温度(℃)約80
難燃性なし
表面硬度6~8H
反射率(%)1
紫外線カット1
コントラストあり
ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算
アスペクト比16:9
表面仕様ブルーライトカット反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転
質量(g)約380
耐荷重3Kg
対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOS
サイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)
素材アルミ
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
プラスαの利便性を高めたウォールマウント新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。※本機種に拡張オプションのアンダートレー70は取付できません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具
材質スチール サテンブラック粉体塗装
質量(kg)約5.4、積載:~80
ディスプレイ対応サイズ:~75インチ
VESAマウント(mm)横400×縦400まで対応
関連資料仕様書(0.06MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×90×447.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
床用モールの連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。
材質塩化ビニール(PVC)
37~70型のサイズに対応したスリムなディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。壁からテレビまでの距離は最短28mmスリムタイプ。大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA200x200~VESA400x600まで、大型テレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。安心の3年間保証対象製品
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC
質量(g)33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.6×80.0×10.8
動作温度0℃~70℃
保証期間5年
インターフェイスPCIe Gen 4x4
各種認証CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。
材質ABS樹脂他
幅(mm)タブレット固定:120~220
厚さ(mm)タブレット:15
質量(g)約 120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):80×140×70
三脚取付ねじ(2箇所)1/4インチ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
音楽用CD-Rです。1回録音用80分(700MB)。5mmプラケース付でCD-Rはツートンカラーが可愛い5色アソート。インクジェットプリンタ印刷には対応していません。データ用CD-Rとしてご使用の場合は48倍速でお使いいただけます。
容量80分(700MB)
タイプ(記録回数)1回のみ
レーベル面色カラーミックス
印刷(盤面)不可
RoHS指令(10物質対応)対応
電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用
材質ナイロン66(UL規格合格品)
色白
入数(本)100
電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66(UL規格合格品)
色黒
入数(本)100
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番65-2311-01
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
本製品はスマートフォン用の横型キャリングケースです。両サイドには出し入れしやすい伸縮生地を採用。フタのとめ部分は片手で開閉しやすいマグネットを使用。背面にはベルトクリップとベルト通しがついています。ベルトクリップでベルトへ簡単に固定することが出来ます。ベルト通しをベルトの下から通してボタンで留めることでベルトから簡単に外れる事もありません。
セット内容ケース×1
質量(g)120
適合ベルト幅(mm)45まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)収納可能:145×70×15
本体サイズ(mm)縦95 横173 厚さ39
1個
¥2,355
税込¥2,591
6日以内出荷
本製品はスマートフォン用の横型キャリングケースです。両サイドには出し入れしやすい伸縮生地を採用。フタのとめ部分は片手で開閉しやすいマグネットを使用。背面にはベルトクリップとベルト通しがついています。ベルトクリップでベルトへ簡単に固定することが出来ます。ベルト通しをベルトの下から通してボタンで留めることでベルトから簡単に外れる事もありません。
セット内容ケース×1
質量(g)89
適合ベルト幅(mm)45まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)収納可能:145×70×15
本体サイズ(mm)縦80 横148 厚さ39
1個
¥2,082
税込¥2,290
6日以内出荷
マグネットで簡単に開閉できるカードポケットが背面についたシェルケース
高級感のあるPUにメタルロゴがオシャレなデザイン
シンプルでTPOを選ばず使用可能
質量(g)43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×70×17
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
3mm厚のM.2 SSD用すき間埋めパッドです。厚さがあるので、M.2 SSDと筐体の間に挟んで使えます。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに貼り付けて使えます。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応します。自由にカットでき、さまざまな用途に使えます。一般的な熱伝導パッドよりもタック (粘着性) があり、貼り付けがしやすいです。
仕様熱抵抗値:0.792℃・in2/W
寸法(mm)21×70×3
色ブルー
難燃性UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)2
絶縁破壊電圧(kV/mm)>6.5
使用温度-40~220℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。残量がひと目で分かるパネルで数値表示でわかりやすいです。ケーブル使用時、18Wの高出力で、急速充電にも対応します。
色ブラック
質量(g)113
最大出力(W)TypeC 20、MagSafe 10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×70×8.9
最大入力(W)18
バッテリー容量(mAh)5000
端子TypeC 1
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
2.5インチIDEHDDをSATA接続に変換する基板です。
使っていない2.5インチIDEHDDを有効利用できます。
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×20×15
対応メディア2.5インチ IDE HDD
端子IDE(44ピン Z字 メス) - SATA(7ピン+15ピン オス)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
M.2 SSD用サイズの熱伝導パッドです。
M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。
マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。
柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
仕様GlacialTech Inc.製 TCP070
寸法(mm)W21×D70×H1
色グレー
使用温度(℃)-40~200
難燃性UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)7
絶縁破壊電圧(kV/mm)>5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
接続台数4
ディスプレイミニD-sub15pin
キーボード/マウスPS/2・USB
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1
質量(g)1600
コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42
最大解像度2048×1536
アズワン品番64-0895-63
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート。RJ45ポート⇔SCポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g)200
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
芯数2芯
取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。ほど良い滑り心地でマウス操作をサ
仕様●サイズ:約W195×D225×H18mm マウスパッド部/約H5.5mm●重量(g):70●材質:裏面/ゴムスポンジ リストレスト部表面/ポリエステル リストレスト部内部/低反発ウレタン マウスパッド部/ポリエステル●抗菌:〇
アズワン品番65-9280-34
1個
¥930
税込¥1,023
翌々日出荷
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。
サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
ケーブル長(m)約0.11
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
コネクタ形状USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×12
アズワン品番64-0909-41
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
伝送帯域(MHz)20~20000
オス形状USB Type-C
メス形状3.5mmステレオミニジャック×2
変換タイプオス - メス
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス
手に馴染むエルゴノミクスデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェースUSB Type-A
付属品取扱説明書
質量(g)約83
ケーブル長(m)約1.25
対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
センサータイプIR LED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×36×103
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
複数パソコンを省スペース化!
定番のDVIパソコン切替器(2台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。
最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。
HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC2台
対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません
最大解像度1920×1200@60Hz
対応対応HDCP
切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)
消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25
質量(g)約185
材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、高級感あるソフトレザー素材を使用した手帳型マルチカバー。
対応機種汎用
特性スタンド機能、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付
タイプ手帳型
材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約70~80×約12×約150~170
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)
質量(g)32
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS
コネクタ形状USB-C
対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2
動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種
保証期間1年
フォーマット形式exFAT
インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
容量(TB)2
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4
ディスプレイDVI
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※シングルリンク・デュアルリンク両対応。 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)754
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×42
インターフェース【パソコン用】 ディスプレイ/DVI29pinメス×4 ※デュアルリンク対応、キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4、スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※デュアルリンク対応 キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.92(最大)
最大解像度2560×1600(@60Hz)(WQXGA)まで対応
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-86
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン
高い冷却性能を必要とする機器に最適
2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現
パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様
バラけにくいツイストケーブルを採用
安定した品質のXinruilian社製
安心のRoHS対応
寸法(mm)120×120×38
使用軸受2ボールベアリング
回転数(min-1[r.p.m])4500(±10%)
最大風量(CFM)205.9
最大静圧(mmH2O)20.4
標準ノイズ(dB)58
定格電流(A)2.3
動作電圧(V)DC12
期待寿命(時間)約70000(40℃)
コネクタパルスセンサー付3pinコネクタ
ケーブル長(mm)450(ツイストケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リブ無し
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能。外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的。プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止
用途HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利
仕様●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ハンズフリーでスマホ・タブレットの動画視聴等可能。寝室・キッチン・リビング・オフィスで使用可能。特殊な2層のアームで、しっかりと位置固定&角度の微調整が可能に。充電ケーブルやイヤホンを接続しながら使用可能。ヒモを引っ張ってホルダーを広げられるのでお子様や女性でも一人で簡単装着できる。
用途リビング、寝室、キッチン、洗面所などで。動画視聴や動画配信などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8.5×100
質量(g)550
材質ABS/PVC/シリコン/アルミニウム/レザー
適合厚さ(mm)幅70まで(スタンドを固定するための机やベッドボード等の厚さ)
対応機種4から10.6インチのスマホ・タブレット/任天堂switch等(最大幅21cmまでの機器)
アーム長さ(cm)約100
特性角度調節・充電使用可・高さ調節
N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書
材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)
寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50
使用温度範囲(℃)-40~180
硬度シリコン:40 Asker C
テープ地色琥珀色
本体寸法(mm)23.5×4.8×75
表面処理アルマイト
引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)
粘着剤シリコン系
材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)
材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム
難燃性シリコン:UL-94V-0
熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小さなボディで3つのデバイスを一気に充電。iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。角の取れた丸みのあるキューブ形状でどんな環境にも溶け込み、デスクをすっきり見せられます。対応するiPhoneをマグネットで固定&高速充電できるQi2規格対応。さらにApple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。
用途iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。コンパクトなキューブ形状で、デスクまわりの充電アイテムをこれ1つにまとめられます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。対応するiPhoneを15Wでの高速充電が可能。充電部にマグネットでぴったり固定できます。スマートフォンが振動してもズレないため、「気づいたら充電器が外れていた」という心配がありません。 。iPhone充電部は柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。Apple Watchは載せるだけで充電が可能。Apple Watch Series 7を含む対応機種で急速充電が可能です。 。フロントのAirPods充電部で、対応するAirPods/AirPods Proをワイヤレス充電できます。 。iPhone充電部、Apple Watch充電モジュールは折りたたんで収納できます。角の取れた丸みのあるキューブ形状で、どんな環境にも溶け込むデザインです。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同系色の、長さ約1.5mのケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様保証対象地域:日本
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
付属品ケーブル
出力(W)Qi2:5/7.5/15、AirPods向けQi:5、Apple atch:高速充電対応
使用温度範囲(℃)0~30
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約280
対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、AirPods向けQi部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ(2024年10月現在)、Apple Watch充電部:Apple Watchシリーズ
入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
使用湿度範囲30%~80%
本体外形寸法(mm)幅約70×奥行約70×高さ約79(ケーブル除く)
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
入力端子USB Type-C(TM) ポート
LED製品通電時:常時青点灯
各種認証Qi2(MPP/BPP)/Made for Apple Watch認証
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
色ブラック
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約420
定格容量DC5V/12600mAh
入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット
質量(g)約95
スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)
電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)
解像度480i/480p/1080i/720p/1080p
保証期間1年
保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)
LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中
スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード
動作湿度(%)20~80(※結露無き事)
保管温度範囲(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]
ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)
無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)
映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC
音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1
音声LPCM(2ch)
動作温度範囲(℃)0~45
HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/LC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
前へ
1
...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。