カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(6)
        • PC周辺機器(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(5)
        • PCパーツ(2)
        • PCソフト(1)

パソコン/周辺機器 :「ADK」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
  • ipad ケース
  • ipad ケース 第9世代
  • ipad ケース 第10世代
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4878アズワン品番65-7714-02
キーボード自作キット ビット・トレード・ワンキーボード自作キットビット・トレード・ワン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。持ち運びやすいコンパクト仕様です。厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×115×20キー数最大96保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port オズマ自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Portオズマ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
3.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
出力電流(A)3.4USBポート数2
2ボタンUSBインターフェイス ビット・トレード・ワン2ボタンUSBインターフェイスビット・トレード・ワン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用 ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。 安心の耐久性を提供します。 ●様々なデバイスで使用可能 汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能 USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。 ●ソフトウェアからキーコードの変更が可能 WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。 様々な展示に活用することができます。 ※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。 また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。
保証期間お買い上げから6ヶ月間電源USB電源サイズ(mm)74×120×32.5質量(g)約160仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Port オズマ自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Portオズマ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
4.8A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
出力電流(A)4.8USBポート数2
Type-C用AC充電器1.5m自動判別タイプ 3.4A USB1ポート ブラック オズマType-C用AC充電器1.5m自動判別タイプ 3.4A USB1ポート ブラックオズマ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
自動判別機能付AC-USB充電器2.4A 2Port オズマ自動判別機能付AC-USB充電器2.4A 2Portオズマ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
2.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
USBポート数2出力電流(A)2.4
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラック オズマ自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラックオズマ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Paragon Drive Backup 15 Professional シングルライセンス パラゴンソフトウェアParagon Drive Backup 15 Professional シングルライセンスパラゴンソフトウェア
7,998税込8,798
1式
翌日出荷
Windows 10にも対応し、Windows PCのハードディスク全体のイメージバックアップやファイル/フォルダ単位でバックアップが可能なソフトウェアです。 バックアップは、パラゴンの高度な技術を使ったホットバックアップとVSS(Volume Shadow Copy Service)に対応し、稼働中のシステムを止めずにオンラインで実行可能です。 さらに、スマートリストアの機能を利用することで、異なるアーキテクチャをもつハードウェア環境に対してバックアップイメージの復元も可能です。 Windows PEベースのリカバリーメディア作成時に使用できる Windows ADK for Windows 10のバージョンは1703までです。
液晶保護フィルム Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo D22-20 66ADKAC1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D22-20 66ADKAC1JP 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo D22-20 66ADKAC1JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KORG コルグ】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器★K Seriesopsix SE Platinumopsix(オプシックス)opsixC-520C-540C-550MPC-570MPC-660C-670C-720D1200mkIID1600mkIID16XDD3200D32XDD4D888DK-650DK-680drumlogueDS-DAC-10DS-DAC-100DS-DAC-10RG1B AirGrandstageHAVIAN 30i3ARP 2600 FSARP 2600 MARP ODYSSEiARP ODYSSEY ModuleARP ODYSSEYK25K49K61K61PKAOSS DJKAOSS PAD KP3+KAOSS PAD KP3KAOSSILATOR PRO+KAOSSILATOR PROKHP-2000KHP-2500KHP-5000KingKORGKONTROL49KROME EXKROMEKRONOS (2011)KRONOS LSKRONOS SEKRONOS TITANIUMKRONOS XKRONOSKROSS 1KROSS 88 MBKROSS SEKROSSKS-1KS-320KS-520LianoLP-380UB2B2NB2SPM3 XpandedM3M50microKEY AirmicroKEYmicroKEY2microKONTROLmicroKORG XL+microKORG XLmicroSAMPLERmicroSTATIONmicroXminiKORG 700FSminiKORG 700S for Mac/Winminilogue xd moduleminilogue xd PWminilogue xdminiloguemodwavemonologueMR-1000MR-2000SMS-20 FSMS-20 miniMW-1608MW-2408NAUTILUS ATNAUTILUSNC-500Nu 1X50XE20XE20SPPa1000Pa1XproPa300Pa500Pa588Pa5XPa600Pa700Pa800Pa900padKONTROLplugKEYprologuePS60PX5DPXR4EK-50 LimitlessEK-50R3RADIASRK-100S 2RK-100SSQ-1SV-1 BlackSV-2taktileTRITON ExtremeTRITON taktileVOX Continental 73 BKVOX Continentalwavestate mk IIwavestate SE Platinumwavestateなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ACアダプター 20V/2A ドッキングステーションDK30A2DH/DK30ADD代替用電源アダプター StarTech.comACアダプター 20V/2A ドッキングステーションDK30A2DH/DK30ADD代替用電源アダプターStarTech.com
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
StarTech.com製ノートパソコン用ドックDK30A2DHおよびDK30ADDの交換用アダプタDK30A2DHまたはDK30ADDの電源を交換、またはスペアとして購入N型バレルコネクタ、20ボルト2アンペア以下の電源を使用する電子機器に幅広く対応スペア電源アダプタを常備し、基幹装置のダウンタイムを回避
用途故障紛失したACアダプタを交換重要なデバイス用にスペア電源を常備
D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-25
D SUB バックシェル DB ダイキャスト 25WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D SUB バックシェル DB ダイキャスト 25WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:13mm 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-26

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器