カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(11)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(16)

パソコン/周辺機器 :「FL10」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブルサンワサプライ(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.1×7.2ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
iPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラック エムディーエスiPad A16・第10世代対応 手帳型レザーフラップケース(360度)ブラックエムディーエス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦/横 両アングルに対応した手帳型iPadフラップケース。
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/4の厚みで便利薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
質量(g)138コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)1.4×6.0ケーブルタイプフラット
モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ ワイドタイプPLUS(プラス)[文具]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)1.4×6.2ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.comThunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダーStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理4K動画を30秒以下で転送GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95
モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ スリムタイプPLUS(プラス)[文具]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
Google Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラックトリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収 便利なカードポケット4枚搭載マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉 動画視聴に便利な卓上スタンドストラップホール付き マイクロドット加工で密着痕が付かない ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済
質量(g)パッケージ:137パッケージサイズ(mm)110 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.7 × 161.3 × 18.2対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)82.3
Google Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビートリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収 便利なカードポケット4枚搭載マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉 動画視聴に便利な卓上スタンドストラップホール付き マイクロドット加工で密着痕が付かない ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済
質量(g)パッケージ:137パッケージサイズ(mm)110 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.7 × 161.3 × 18.2対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)82.3
[Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[Google Pixel 10/10 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,600税込3,960
1個
3日以内出荷
iFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」がGoogle Pixelシリーズで登場。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護画面とカメラを守る、フチ高設計シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ選べる2カ所のストラップホール
仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU質量(g)約38.4対応機種Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro寸法(cm)約縦16.6×横8.2×厚1.4
Google Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンクトリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収 便利なカードポケット4枚搭載マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉 動画視聴に便利な卓上スタンドストラップホール付き マイクロドット加工で密着痕が付かない ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済
質量(g)パッケージ:137パッケージサイズ(mm)110 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.7 × 161.3 × 18.2対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)82.3
Google Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルートリニティ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収 便利なカードポケット4枚搭載マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉 動画視聴に便利な卓上スタンドストラップホール付き マイクロドット加工で密着痕が付かない ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済
質量(g)パッケージ:137パッケージサイズ(mm)110 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.7 × 161.3 × 18.2対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)82.3
Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラックトリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収 Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収便利なカードポケット搭載 マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉動画視聴に便利な卓上スタンド ストラップホール付き ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護
質量(g)パッケージ:104パッケージサイズ(mm)95 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.7 × 154.7 × 15対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)56.6
Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッドトリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収 Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収便利なカードポケット搭載 マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉動画視聴に便利な卓上スタンド ストラップホール付き ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護
質量(g)パッケージ:104パッケージサイズ(mm)95 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.7 × 154.7 × 15対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)56.6
Google Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビートリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収 Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収便利なカードポケット搭載 マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉動画視聴に便利な卓上スタンド ストラップホール付き ケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護
質量(g)パッケージ:104パッケージサイズ(mm)95 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.7 × 154.7 × 15対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)56.6
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ミルクホワイト MSソリューションズGoogle Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ミルクホワイトMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質TPU+PCミルクホワイト質量(g)48(本体)/97(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 グリーン MSソリューションズGoogle Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 グリーンMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質TPU+PCグリーン質量(g)48(本体)/97(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー MSソリューションズGoogle Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレーMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質TPU+PCライトグレー質量(g)48(本体)/97(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ブルー MSソリューションズGoogle Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ブルーMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質TPU+PCブルー質量(g)48(本体)/97(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 レッド MSソリューションズGoogle Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 レッドMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質TPU+PCレッド質量(g)48(本体)/97(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」挟み込みシート付 ストラップホール付LEPLUS NEXT
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタン周りを保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
適合機種Google Pixel 10a材質TPU+PC本体質量(g)48
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ブラック MSソリューションズGoogle Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ブラックMSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質TPU+PCブラック質量(g)48(本体)/97(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器