カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(10)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(10)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)

パソコン/周辺機器 :「HM端子」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZASUS(エイスース)
14,980税込16,478
1台
欠品中
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZASUS(エイスース)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99%付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA279QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1、3000:1(最大)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックDell Technologies
13,980税込15,378
1台
欠品中
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源AC100-240V表面処理ノングレア最大消費電力(W)28.5コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)応答速度G to G:8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QGASUS(エイスース)
17,980税込19,778
1台
欠品中
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1液晶パネル広色域対応:Color Space (sRGB):99%画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZASUS(エイスース)
18,980税込20,878
1台
欠品中
23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネルSmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャックVESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザインASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書質量(kg)約4.8電源AC100~240V型番VA249QGSZ機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より5年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1(スタンド含む)対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFNASUS(エイスース)
33,980税込37,378
1台
欠品中
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248CFN寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QF ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QFASUS(エイスース)
25,980税込28,578
1台
欠品中
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248QF寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)RP-CHEM20A(2.0m)RP-CHEM30A(3.0m)RP-CDHM15RP-CDHM30K1HY19YY0051K1HY19YY0021HDC-HS100HDC-HS200HDC-HS300HDC-HS350HDC-HS60HDC-HS9HDC-SD100HDC-SD200HDC-SD9HDC-TM25HDC-TM30HDC-TM300HDC-TM35HDC-TM350HDC-TM45HDC-TM60HDC-TM650HDC-TM70HDC-TM700HDC-TM750HDC-TM85HDC-TM90HX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10DMC-3D1DMC-FT1DMC-FT2DMC-FX66DMC-FX70DMC-FX700DMC-FX77DMC-FX80DMC-FZ100DMC-FZ150DMC-FZ200DMC-FZ38DMC-FZ48DMC-FZ70DMC-G1DMC-G10KDMC-G1KDMC-G1WDMC-G2DMC-G2KDMC-G2WDMC-G3DMC-G3KDMC-G3WDMC-G5DMC-G5WDMC-G5XDMC-G6DMC-G6HDMC-G6WDMC-G6XDMC-GF1DMC-GF1CDMC-GF1KDMC-GF2DMC-GF2CDMC-GF2WDMC-GF3DMC-GF3CDMC-GF3WDMC-GF3XDMC-GF5DMC-GF5WDMC-GF5WADMC-GF5XDMC-GF6DMC-GF6WDMC-GF6XDMC-GH1DMC-GH1ADMC-GH1KDMC-GH2DMC-GH2HDMC-GH2KDMC-GH3DMC-GH3ADMC-GH3HDMC-GX1DMC-GX1WDMC-GX1XDMC-GX7DMC-GX7CDMC-LX5DMC-LX7DMC-SZ7DMC-TZ10DMC-TZ20DMC-TZ30DMC-TZ35DMC-TZ7DMC-ZX3HC-V100MHC-V210MHC-V230MHC-V300MHC-V360MHC-V360MSHC-V480MHC-V480MSHC-V495MHC-V520MHC-V550MHC-V600MHC-V620MHC-V700MHC-V720MHC-V750MHC-VX1MHC-VZX1MHC-W570MHC-W580MHC-W585MHC-W590MHC-W590MSHC-W850MHC-WX1MHC-WXF1MHC-WXF990MHC-WZ590MHC-WZX1MHC-WZXF1MHC-X900MHC-X920MHX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QG ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QGASUS(エイスース)
19,980税込21,978
1台
76日以内出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:15W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LHD-DHUPD シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LHD-DHUPD シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Logitec外付けHDD・LHD-DHUPDシリーズ・LHD-PBRUCシリーズLHD-DHU010PDLHD-DHU020PDLHD-PBR05UCBKLHD-PBR10UCBKLHD-PBR20UCBKLHD-PBR30UCBKLHD-PBR40UCBKLHD-PBR50UCBKパソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LC-9AS65LR-4CS65LR-41S60LR-41S63LR-41S65小型端末LB-HMB545耐衝撃タブレットLZ-W1SET1LZ-WB10HCW1SET1LZ-WC08/W2LZ-WC08C/W2LZ-WD10/W2SSD換装キットLMD-SM1024UCLMD-SM256UCLMD-SM512UCLMD-SMB1024UCLMD-SMB256UCLMD-SMB512UCLMD-SMC1024UCLMD-SMC256UCLMD-SMC512UCSSDケース・LHR-LPNVW02UCDシリーズLGB-PNVUCLHR-LPNVW02UCDLHR-LPNVW02UCDSLHR-PNVUCすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF ASUS(エイスース)液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HFASUS(エイスース)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°、広色域対応:Color Space(sRGB):99%付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減コントラスト比1000:1画素ピッチ0.249最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む)モニターサイズ21.45型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS wishAQUOS wish A104SHAQUOS wish SHG06/SH-M20AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2AQUOS wish2 SHG08/SH-51CAQUOS wish3AQUOS wish3 SH-53D/SH53DAQUOS wish4AQUOS wish4 SH-52E/SH52EAQUOS R compactAQUOS R compact SH-M06/SHM06AQUOS R compact SH-V41/SHV41AQUOS R SH-03J/SH03JAQUOS R SH-V39/SHV39AQUOS R2AQUOS R2 compactAQUOS R2 compact SH-M09/SHM09AQUOS R2 SH-03K/SH03KAQUOS R2 SH-V42/SHV42AQUOS R3AQUOS R3 SH-04L/SH04LAQUOS R3 SH-V44/SHV44AQUOS R7AQUOS R7 SH-52C/SH52CAQUOS R8AQUOS R8 SH-52D/SH52DAQUOS R8 SH-R80/SHR80AQUOS R8 proAQUOS R8 pro SH-51D/SH51DAQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80PAQUOS R9AQUOS R9 SH-51E/SH51Eすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)HP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
セラミックホワイト容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeチップセットインテル(R) HM770 チップセットキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR5-4800MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS sense basicAQUOS sense lite SH-M05/SHM05AQUOS sense plus SH-M07/SHM07AQUOS sense SH-01K/SH01KAQUOS sense2 かんたんAQUOS sense3 basicAQUOS sense3 liteAQUOS sense3 plus AQUOS sense3 SH-02M/SH02MAQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11AQUOS sense4AQUOS sense4 plusAQUOS sense4 basicAQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15AQUOS sense4 liteAQUOS sense5GAQUOS sense5G SH-53A/SH53AAQUOS sense6AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19AQUOS sense6s SHG07AQUOS sense7/アクオス センス7AQUOS sense7 SH-53CAQUOS sense7 SHG10AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラスAQUOS sense8 アクオス センス8AQUOS sense8 SH-54D/SH54DAQUOS sense8 SH-M26/SHM26AQUOS sense8 SHG11すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Panasonic・イヤホン・ヘッドホンEAH-AZ70WRZ-S50WTaoTronics・イヤホン・ヘッドホンSoundLiberty88PURECORE TT-BH1003TT-BH092OHM/オーム電機・LEDライトLH-C48B5SLH-CT25A5LH-CT55A5LH-CW60A5LH-CW70A5LN-C40A7・ポケットラジオRAD-P332N-KRAD-P332N-W・ワイヤレス充電器MAV-Q610NMAV-W05-W・モバイルバッテリーSMP-JV41KSMP-JV41WSMP-JV51KSMP-JV51WSMP-JV52WSMP-JV53W・ワイヤレスイヤホン/スピーカーABT-AP5 NVABT-AP5 WHASP-W125N-KASP-W125N-WASP-W180NASP-W600NASP-WS300NHP-BC110NHP-BC500NHP-BC70NHP-W160NHP-W410N-AHP-W410N-KHP-W410N-RHP-W430N-KHP-W430N-WHP-W600NHP-WH500NHSP-W530NL102BEANPGL102BEANRCPRBTESMS05BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】OHM・スピーカーASP-W1000N-KASP-W1000N-WASP-W200NASP-W360NWB-SP200N・スマホUV除菌ボックスJIM-S10・充電式ハンディークリーナークリーナーSOJ-H001SSOJ-H002SSOJ-HC01RSOJ-S003S・充電式毛玉クリーナー KEDACLEKAJ-KC5-KKAJ-KC5-W・UV除菌ランプDS-LN8A3C-W・非接触式ミストディスペンサーLS-PS01・Lavatio超音波シミ抜きKAJ-SUL-VKAJ-SUS-V・ポータブルCDプレーヤーCDP-3875ZCDP-520NCDP-828ZCDP-858Z・扇風機・サーキュレーター・冷風扇FF-SQ860TC-FBHFF-SQ862TC-FBHFF-SQ862TC-FWKIS-HF1200JA-WKIS-HF2000JA-UKIS-HF2000JA-WKIS-U300JPKB-Wフィリップモリス電子タバコIQOS 3IQOS 3 DUOIQOS 3 マルチIQOS ILUMA (アイコスイルマ)IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)IQOS イルマ i プライムIQOS イルマ i ワンIQOS イルマ プライムすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【Leica/ライカ】Leica SL2Leica SL2-S【NEC (HDMI端子搭載機種)】★デスクトップパソコンLAVIE Direct DT SlimUltraLite タイプVGタイプVFタイプVXノートPC VersaPro J★デスクトップPC Mate JLAVIE Hybrid FristaタイプML★ノートパソコンLAVIE Direct N15 SlimLAVIE Direct N15(R)LAVIE Direct N15(S) LAVIE Home MobileLAVIE Hybrid ZEROLAVIE N11LAVIE N12LAVIE N13LAVIE N14LAVIE N15LAVIE NEXTREME CarbonLAVIE NEXTREME InfinityLAVIE Note MobileLAVIE Note NEXTLAVIE Pro MobileLAVIE Smart FM [First Mobile]LAVIE Smart HM [Home Mobile]LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]LAVIE Smart N11 [N11]LAVIE Smart N12 [N12]LAVIE Smart N13 [N13]LAVIE Smart N14 [N14]LAVIE Smart N15 [N15]LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]LAVIE Smart PM [Pro Mobile]LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS zeroAQUOS zero SH-M10/SHM10AQUOS zero2AQUOS zero2 SH-02m/SH02mAQUOS zero2 SH-V47/SHV47AQUOS zero2 SH-M13/SHM13AQUOS zero5G basicAQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02AQUOS zero6AQUOS zero6 SHG04AQUOS zero6 A102SHAQUOS ケータイ4AQUOS ケータイ4 A206SHBASIO active/ベイシオ アクティブBASIO active SHG09BASIO active2BASIO active2 SHG12mamorino6 マモリーノ シックスSoftBank android one S3SoftBank android one S5SoftBank android one S7Y!mobile android one S3Y!mobile android one S5Y!mobile android one X4シンプルスマホ4シンプルスマホ5シンプルスマホ6かんたん携帯11すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B Gechic(ゲシック)GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111BGechic(ゲシック)
47,980税込52,778
1台
16日以内出荷
T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1寸法(mm)279.72×181.08×20.25質量(g)780消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0定格電圧(V)12定格電流(A)0.6表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度12.5(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ11.6インチVESA対応VESA75 (75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

端子特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器