パソコン/周辺機器 :「KMF」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。リングが磁力で着脱可能であるため、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。フラットな設計なので、平置きしてもガタつきません。
セット内容マグネットリング 材質亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cisco製GLC-LH-SMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)。技術仕様:1000BASE-LX/LH | 1Gbps | シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | 最大転送距離 10km。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張 長さ(mm)60 幅(mm)12 質量(g)20 消費電力(W)1 湿度(%RH)30~70 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)1 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

1台
489,800 税込538,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR
仕様●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない
1台
969,800 税込1,066,780
翌々日出荷

CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-LR-S SMFモジュールと100%互換。 最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバー。プロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:10 km 長さ(mm)57 幅(mm)14 高さ(mm)9 質量(g)200 タイプファイバ:シングル モード 規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR 消費電力(W)1.2以下 波長(nm)1310 保存温度範囲(℃)-40~85 コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯) 使用環境湿度(%)85RH データ転送速度25.78 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)3292647 (55℃で使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様スタンドアロン利用あり、搭載可能シャーシ:DMC-1000、ホットスワップ:あり 寸法(mm)W120×D88×H25 取付19インチラックマウント対応(DMC-1000装着時に可能) 消費電力(W)3.52 定格電圧(V)スタンドアロン使用時:AC 100-120(50/60Hz)、シャーシ装着時:DC 5 定格電流(A)1 機能リンクパススルー機能(LLCF)、LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002/JB) インターフェース1(1000BASE-T)、1(SC)(1000BASE-BX(波長:1310/1510nm))、AutoMDI/MDI-X 適合ケーブル1000BASE-T:エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内) EMI規格FCC/VCCI Class A 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~70 使用環境湿度(%)10~90/5~90(動作/保管)(結露なきこと) 伝送距離(m)10000 受信感度送信光レベル:-9~-3dBm、受信光レベル:-21~-3dBm
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
529,800 税込582,780
7日以内出荷

産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km Transceiver
仕様HPE Aruba Networking 100G QSFP28 LC FR1 SMF 2km Transceiver
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

1台
404,800 税込445,280
8日以内出荷

。10/100/1000BASE-Tと100BASE-FXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR
トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR。
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC LR 10km SMF XCVR
トランシーバー。Aruba 10G I-Tmp SFP+ LC LR 10km SMF XCVR。
1個
499,800 税込549,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver
SMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver。
1個
989,800 税込1,088,780
9日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver
HPE FlexFabric 5945 Switch用アクセサリー。
1個
549,800 税込604,780
9日以内出荷

NC1GL15B-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC1GL15B-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC1GL15A-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
接続台数1
1個
34,790 税込38,269
9日以内出荷

100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
1個
1,498,000 税込1,647,800
9日以内出荷

100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
1個
759,800 税込835,780
9日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります