カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(3)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(2)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(3)

パソコン/周辺機器 :「T10LED 24V」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3x359.2x235.8 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1610最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • V14 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/14) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    V14 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/14)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.8kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.9x324.2x215.2 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1370最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • V15 Gen5 (i5/16/512/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    V15 Gen5 (i5/16/512/W11P/OFH&B24/15.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3x359.2x235.8 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1610最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
  • 産業用 PoE++インジェクター TRENDnet

    産業用 PoE++インジェクター

    TRENDnet
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1。最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省電力を実現。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応。DINレール/壁面取り付けに対応
    仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
  • 産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー PLANET Technology

    産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー

    PLANET Technology
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
    仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
  • 産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G) PLANET Technology

    産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)

    PLANET Technology
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
    仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC
  • 4ユーザー 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) ATEN

    4ユーザー 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)

    ATEN
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    4日以内出荷
    KN4024VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な24ポートIP-KVMスイッチです。このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。ハードウェア。高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大24ポートのRJ-45コネクターを搭載。ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作。リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス。オーディオ対応。デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供。解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)。BIOSレベルのトラブルシューティングが可能。カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御。管理。ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供。ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合。ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応。温度によって速度を自動調整するグリーンITファン。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能。ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート。IPv4およびIPv6をサポート。使いやすいインターフェース。iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスt。パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)。ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun。マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape。WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能。HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能。ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存。セキュリティー。高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適。USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能。USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード
    仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUIセット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1質量(kg)5.22スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:45.3W:266BTU/h、AC220V:44.7W:263BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44材質(ケース)メタル解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH、結露なきこと定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LEDオンライン/選択 24(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green)コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×24/シリアル RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数512(カスケード接続)接続台数24コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4
  • 4K映像対応HDMI信号同軸延長器・マルチ画面対応受信器(FS機能付き・外部制御:LAN) イメージニクス

    4K映像対応HDMI信号同軸延長器・マルチ画面対応受信器(FS機能付き・外部制御:LAN)

    イメージニクス
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRS-232C
    仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本質量(g)約550電源(V)DC5/1.8A消費電力(W)9(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【LAN通信機能】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。工場出荷設定時は本器が外部制御を受けるサーバー動作に設定されています。設定変更により、接続される表示機器等へIMG.LINK送信器側からの制御コマンドを出力するクライアント動作も可能です。全てのネットワーク設定は、LAN通信からのTELNET接続およびWEBブラウザー接続から変更可能です。【外部制御機能】本器へのLAN通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送り制御することができます。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。また、本器のLAN端子からクロスケーブルを用いて直接表示機器をIMG.LINK送信器側から制御することも可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書をご確認ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。入力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器