カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)

パソコン/周辺機器 :「a1 額」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
額測温 顔認識アクセスコントローラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)額測温 顔認識アクセスコントローラDahua(ダーファ・テクノロジー)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600 2メガピクセルCMOSセンサー 自動調光でモニターの明るさを調整 ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件 顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応 顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します 人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合) 顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能 顔認証速度:0.35秒/人 生体検知 バックライトとヘッドライトによる正確な識別 様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護 温度監視無効/有効切り替え対応 マスク検出、マスク未着用警報対応
仕様SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応材質PC+ABS寸法(mm)336.9×130.1×40.5容量【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000電源(V)12/1A DC消費電力(W)12未満精度顔認証:99.5%表示画面:7インチLCD温度測定範囲(℃)30~45機能【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒ランプ【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中)読取距離:5cm解像度1024(V)×600(H)測定誤差±0.5℃検出距離(m)0.3~2.0互換性ONVIF、 CGIプロセッサー内蔵プロセッサプロトコル(インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応各種認証CE/FCC補正機能光:自動白色ライト、自動IRライト供給電源付属ポート【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1画面仕様容量式タッチスクリーン動作湿度(%RH)0~90(結露なし)アラーム【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応高さ(m)測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合)動作温度範囲(℃)温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30カメラ仕様1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ測定距離(m)0.3~1.8総質量(kg)2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

a1 ケース特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器