絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 35
  • 0.4(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.5(5)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(2)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
ブランド
  • EXENA(2)
EXENA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
0.4(3)
2(3)
2.5(5)
3(6)
3.5(5)
5(7)
8(3)
10(11)
12(4)
35
  • 充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA

    充電ドリルドライバー 本体のみ

    EXENA
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
    材質ナイロン品名充電ドリルドライバー 本体のみ差込角(mm)13最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15クラッチ作動トルク(N・m)3
  • 充電ドリルドライバー EXENA

    充電ドリルドライバー

    EXENA
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
    付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
充電式ドライバー