絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(6)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 35
  • 3(10)
  • 5(14)
  • 10(12)
  • 25(12)
  • 28(8)
  • 30(11)
  • 40(27)
  • 50(11)
  • 80(15)
  • 110(14)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 155(10)
  • 160(8)
  • 165(8)
  • 170(10)
  • 180(11)
  • 200(8)
  • 300(11)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220(1)
  • 400(1)
  • 1100(1)
  • 1400(1)
  • 1750(4)
  • 1800(2)
  • 2300(2)
  • 3500(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 45~60分未満(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • EXENA(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SK11(1)
  • Sun Ken(1)
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・EXENA・アイリスオーヤマ・SK11・Sun Ken
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
    用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8ねじ締め能力(mm) 小ねじ8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750クラッチ数(段)15穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • 充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA

    充電ドリルドライバー 本体のみ

    EXENA
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
    材質ナイロン品名充電ドリルドライバー 本体のみ差込角(mm)13最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15クラッチ作動トルク(N・m)3
  • 充電ドリルドライバー EXENA

    充電ドリルドライバー

    EXENA
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
    付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217バッテリー容量(Ah)1.5把握径(Φmm)10(最大チャック)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷
    10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
    用途木材、金属へのネジ締め
  • 10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
    用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業回転数(min-1[回/分])0~460/1750チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ Sun Ken

    Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ

    Sun Ken
    279,800税込307,780
    1台
    46日以内出荷
    従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。 。通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。
    用途ネジ・ボルト締付用材質SUS、アルミ、鋼、樹脂オレンジ
  • ロングラチェットレンチ SK11

    ロングラチェットレンチ

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
    用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)400質量(kg)1最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])220空気消費量(L/min)420最大締付トルク(N・m)35空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    37,980税込41,778
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
    用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
  • 充電インパクトドライバー(セット品) Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー(セット品)

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分サイズ(mm)(適用ビット・レンチ)片頭13/両頭16RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(充電工具)