絞り込み
最大トルク(N・m)
- 8
- 0.4(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(7)
- 3.5(5)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 4.5(1)
- 5(7)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 10(11)
- 12(4)
- 15(2)
- 35(2)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220(1)
- 230(1)
- 280(1)
バッテリー電圧(V)
- その他(3)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
充電時間
- 2~3時間未満(2)
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
ブランド
- EARTH MAN(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(3)
2(3)
2.5(5)
3(7)
3.5(5)
5(7)
8
10(11)
12(4)
35(2)

充電ミニドライバー miniQu(ミニック)
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプ付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230スピンドルロック機能あり
3.7V充電式らくドラ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き用途ねじ締め・ゆるめに仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)長さ(mm)120幅(mm)55色ブラック電圧3.7V高さ(mm)55質量(g)約160タイプデュアル(電動・手動)、充電式ドライバー電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55機能手締め最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ライト機能LEDライトねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
3.7V充電式ちょいドラ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き用途ねじを締める・ゆるめる無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1質量(g)190入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45