絞り込み
最大トルク(N・m)
- 3(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 210
- 150(1)
- 170(2)
- 180(3)
- 200(5)
- 220(4)
- 230(1)
- 235(1)
- 240(1)
- 250(5)
- 260(5)
- 280(10)
- 290(1)
- 300(2)
- 320(2)
- 1200(2)
- 1800(2)
- 4000(2)
- 4500(3)
- 6500(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
バッテリー電圧(V)
- その他(2)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- パオック(1)
- trad(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
3(3)

電池式ミニドライバー
trad(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!用途家具の組立て・扉などの取付けに穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)最大締付トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)モーター電圧(V)DC6タイプ六角軸専用、DIY専用本体質量(g)約240定格時間(分)5電源単三乾電池4本(別売)
6V 乾電池式ミニドライバー
EARTH MAN(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷乾電池式で場所を選ばず大活躍。 軽量&コンパクトで扱いやすい。 マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。 締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。用途ネジの締め付け・ゆるめに。 木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)モーター電圧(V)DC6回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)電源単三アルカリ乾電池4本定格使用時間(分)10付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×45×155質量(g)約240(本体のみ)長さ(mm)約110幅(mm)45高さ(mm)155タイプ小型ドライバー電圧(V)DC6本体寸法(mm)110×45×155最大締付トルク(N・m)約3.0適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
乾電池式ミニドライバ
パオック(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。長さ(mm)45幅(mm)135高さ(mm)150適合ビット(mm)対辺6.35セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6質量(kg)0.26材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45